Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Материал наколенника
Спрятать arrow
Можно мыть при
Инструкция по уходу
Материал
Назначение
Вес единицы поверхности ткани на м²
Размер одежды UK
Стандарты
Стандарт EN
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

2880 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
3369.6 грн/шт
Є в наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категория товаров Рабочие брюки
⭐ Количество товаров в наличии 388
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 6248.28 грн

Рабочие брюки от Wurth: Комфорт, надежность и стиль на рабочем месте!

Когда речь идет о надежной и удобной рабочей одежде, рабочие брюки от Wurth являются идеальным выбором для профессионалов, которые ценят комфорт и функциональность. Сочетая в себе передовые технологии и качественные материалы, эти брюки обеспечивают оптимальную защиту и удобство на рабочем месте.

Профессиональное качество: Бренд Wurth известен своим высоким стандартом качества, и их рабочая одежда не исключение. Рабочие брюки Wurth созданы с учетом потребностей профессионалов, гарантируя долговечность и надежность.

Удобство движений: Рабочие брюки Wurth разработаны так, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений во время работы. Эргономичный дизайн и прочные материалы позволяют работать без ограничений.

Множество карманов: Эти брюки оборудованы множеством карманов различных размеров и форм, что делает их функциональными для хранения инструментов, гаечных ключей и других необходимых предметов.

Защита и безопасность: Высококачественные материалы обеспечивают дополнительную защиту от внешних факторов, таких как пыль, грязь и мелкие повреждения. Это важно для вашей безопасности и сохранности одежды.

Стильный дизайн: Вне зависимости от того, какая у вас профессия, рабочие брюки Wurth имеют стильный и современный дизайн. Вы сможете выглядеть профессионально даже в условиях активной работы.

Разнообразие размеров и цветов: С рабочими брюками Wurth вы можете выбрать оптимальный размер и цвет, который соответствует вашим предпочтениям и корпоративному стилю.

Практичность и эффективность: Эти брюки подходят как для интенсивных профессиональных задач, так и для домашних ремонтных и строительных работ. Они обеспечивают практичность и эффективность в любой ситуации.

С рабочими брюками от Wurth вы получаете не только защиту и комфорт, но и стильный и функциональный элемент вашего рабочего гардероба. Надежность и профессиональное качество делают эти брюки незаменимыми для успешной и уверенной работы.

Профессиональная рабочая одежда от Wurth: Отличная комбинация функциональности и стиля!

Тип одежды для различных потребностей:

  • Утепленные рабочие брюки предоставляют дополнительную защиту от холода и обеспечивают комфорт в холодные периоды.
  • Брюки для сварщика выполнены с учетом особых требований этой профессии, обеспечивая дополнительную защиту и безопасность.
  • Универсальные рабочие брюки подходят для широкого спектра задач и сфер деятельности.

Разнообразие размеров и цветов: Выберите оптимальный размер, который соответствует вашей фигуре и обеспечивает комфорт при работе.

  • Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
  • Цвета: Антрацит, Антрацит/Серый, Гранит серый, Серый, Синий, Сланцево-синий, Смоляно-черный, Черничный/Черный цвет.

Выбор материала для комфорта и долговечности:

  • Материал состоящий из 52% полиамида, 40% полиэстера, 8% эластана обеспечивает комбинацию эластичности и прочности.
  • 64% хлопка, 34% полиэстера, 2% эластана обеспечивают комфорт и хорошую воздухопроницаемость.
  • 65% полиэстера, 35% хлопка обеспечивают хорошую стойкость и удобство при носке.
  • 72% хлопка, 25% полиэстера, 3% эластана сочетают в себе естественные свойства хлопка с дополнительной эластичностью.
  • Материал из 99% хлопка и антистатического волокна специально разработан для обеспечения безопасности при работе с электроникой.

Легкость ухода и долговечность:

  • Определенные модели можно стирать при 40°C, что обеспечивает легкий уход и поддержание чистоты.
  • Другие варианты могут быть стирать при 60°C, обеспечивая высокий уровень гигиеничности.

Рабочие брюки от Wurth сочетают в себе передовые технологии и удобство, что делает их идеальным выбором для профессионалов, которые ценят качество, надежность и стиль.