Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Глубина торцового ключа (t)
Номинальный диаметр наруж. TX, макс.
Спрятать arrow
Исполнение
Длина (L1)
Длина (l1)
Покрытие
Размер наконечника
Тип наконечника
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 7 Спрятать arrow

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма

Фильтр
⭐ Категория товаров Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии 81
⭐ Самый дешевый товар 38.16 грн
⭐ Самый дорогой товар 453.6 грн

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth: надежность и удобство

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, предназначенный для закручивания и откручивания болтов и гаек с шестигранной головкой. Он изготавливается из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Преимущества торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Надежность. Торцевой ключ от Wurth обеспечивает надежное закручивание и откручивание болтов и гаек, не деформируясь и не ломаясь со временем.
  • Удобство. Торцевой ключ от Wurth прост в использовании и не требует специальных навыков.
  • Универсальность. Торцевой ключ от Wurth может использоваться для различных болтов и гаек с шестигранной головкой.

Примеры использования торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Торцевой ключ - используется для закручивания и откручивания следующих элементов:
    • Болты
    • Гайки
    • Крепежные элементы

Советы по выбору торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

При выборе торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип головки. Торцевые ключи бывают с различными типами головок, поэтому необходимо выбрать ключ с головкой, соответствующей головке болта или гайки, которую необходимо закрутить или открутить.
  • Размер головки. Размер головки должен соответствовать размеру головки болта или гайки, которую необходимо закрутить или открутить.
  • Материал. Торцевые ключи изготавливаются из различных материалов, поэтому необходимо выбрать ключ из материала, который соответствует вашим потребностям в прочности и долговечности.

Безопасность при использовании торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

При использовании торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте ключ в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте ключ, если он поврежден или неисправен.

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале.

Основные характеристики торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Материал. Торцевой ключ от Wurth изготавливается из высококачественной хромованадиевой стали, устойчивой к износу и воздействию различных факторов.
  • Соответствие стандартам. Торцевой ключ от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Торцевой ключ от Wurth обладает широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать его для различных видов работ.
  • Экономичность. Торцевой ключ от Wurth отличается высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент торцевых ключей, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать ключ, который соответствует вашим потребностям в надежности и эффективности.