Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

Отзывы

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм

06.03.2023

Покупали раньше монолит, но по акции эти выгоднее качество на уровне

Дріт зварювальний, обміднений Ø0,8мм 5кг

04.03.2025

Гарний зварювальний дріт, часто беру і використовую.

Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

Оловянные стержни для лужения, 1 кг

05.11.2024

ціна дуже висока, але паяти ними набагато легше ніж дешевими

Цинк-паста без свинца, 1 kg

14.03.2024

Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.

⭐ Категория товаров Пайка твердым и мягким припоем, сварка
⭐ Количество товаров в наличии 46
⭐ Самый дешевый товар 27.54 грн
⭐ Самый дорогой товар 243000 грн

Пайка твердым и мягким припоем

Пайка - это технологический процесс соединения двух или более металлических деталей с помощью расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. Пайка широко используется в радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении, строительстве и других отраслях промышленности.

В зависимости от температуры плавления припоя различают пайку твердым и мягким припоем.

Твердая пайка

Твердый припой имеет температуру плавления выше 450 °C. Для твердой пайки обычно используются оловянно-свинцовые, оловянно-медные, оловянно-цинковые и другие припои. Твердая пайка обеспечивает прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать высокие температуры и механические нагрузки.

Твердая пайка применяется для соединения следующих деталей:

  • Детали из цветных металлов, таких как медь, латунь, бронза, алюминий, цинк и т.д.
  • Детали из черных металлов, таких как чугун, сталь и т.д.
  • Детали из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.

Мягкая пайка

Мягкий припой имеет температуру плавления ниже 450 °C. Для мягкой пайки обычно используются оловянно-свинцовые, оловянно-оловянные, оловянно-цинковые и другие припои. Мягкая пайка обеспечивает надежное соединение деталей, которое может выдерживать небольшие механические нагрузки.

Мягкая пайка применяется для соединения следующих деталей:

  • Детали из цветных металлов, таких как медь, латунь, бронза и т.д.
  • Детали из черных металлов, таких как чугун, сталь и т.д.
  • Детали из различных материалов, таких как металл с пластмассой, металл с керамикой и т.д.

Пайка от Wurth

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент припоев и паяльных материалов для твердой и мягкой пайки. Припои Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они обеспечивают прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать высокие нагрузки.

В ассортименте Wurth представлены следующие виды припоев:

  • Твердые припои:
    • Оловянно-свинцовые припои (ПОС-60, ПОС-40, ПОС-30, ПОС-10)
    • Оловянно-медные припои (ПОСв-30, ПОСв-20, ПОСв-10)
    • Оловянно-цинковые припои (ПОСц-30, ПОСц-20, ПОСц-10)
  • Мягкие припои:
    • Оловянно-свинцовые припои (ПОС-10, ПОС-20, ПОС-30)
    • Оловянно-оловянные припои (ПОС-61, ПОС-63)
    • Оловянно-цинковые припои (ПОСц-10, ПОСц-20)

Также Wurth предлагает широкий ассортимент паяльных материалов, таких как:

  • Паяльники
  • Паяльные станции
  • Жала для паяльников
  • Припой-флюс
  • Смазка для паяльника

Паяльные материалы Wurth обеспечивают надежное и долговечное соединение деталей. Они подходят для использования в различных отраслях промышленности, а также в быту.