Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 1 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 2 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 3 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 4 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 1 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 2 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 3 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм
Фото - 4 - Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм

Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм (1982040325)

6 отзывов Написать отзыв
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D3мм-2,5 кг
Номер товара 1982040325
В наличии
Цена:
648 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства.
  • Легкое зажигание дуги
  • Легкое отделение шлаковой корки
  • Возможность использования для прихваток, коротких и корневых швов при низком напряжении в сети
Покрытие: рутил-целлюлозное
Подходит для нелегированных сталей, например St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)).
Сила тока, мин. 70
Временное сопротивление Н/мм² ≥450
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала 1,7 кг
Сила тока, макс. 120
Вес 2,5 кг
Диаметр проволоки (Ø) 3 мм
Длина 350 мм
Сила тока, мин./макс. 70-120
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 6013
Покрытие сварочного электрода Рутил-целюлозное
Цвет Серый
Для сварки в сфере автомобилестроения, судостроения, производства металлоконструкций, резервуаров и котлов. Подходит для нелегированных сталей, например, St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)). Используются для сварки угловых, стыковых, соединений внапуск металла толщиной от 3 до 20 мм. Электроды диаметром от 3 и 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях; диаметром 5 мм – для сварки в нижнем, горизонтальном на вертикальной плоскости и вертикальном «снизу-вверх» положениях.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PG PE PD ISO 6947.
Артур 06.03.2023

Покупали раньше монолит, но по акции эти выгоднее качество на уровне

Администратор

Дякуємо за відгук.

Михайло 09.01.2023

Брали на об'єкт, провар корня гарний

Администратор

Дякуємо за відгук.

Виктор 19.03.2024

Отличные электроды! Легко поджигаются, хорошо горят, шов получается ровный и красивый. Сварю ими уже полгода, ни разу не подвели. Рекомендую!

Андрей 31.03.2024

Давно пользуюсь электродами. Качество на высоте, варить ими одно удовольствие. Шов получается крепкий, без дефектов. Цена, конечно, кусается, но оно того стоит.

Кирилл 03.04.2024

Перепробовал много разных электродов, но эти - одни из лучших. Легко разжигаются, не капают, шов получается аккуратный. С ними даже новичок справится.

Сергій 10.11.2024

Електроди в порівнянні з монолітом просто ракета!!! Напарни був ушоці як спробував,шивчик шикарний,шлак відходить легко,хто візьме непожаліє. Купував в епіку.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства.
  • Легкое зажигание дуги
  • Легкое отделение шлаковой корки
  • Возможность использования для прихваток, коротких и корневых швов при низком напряжении в сети
Покрытие: рутил-целлюлозное
Подходит для нелегированных сталей, например St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)).
Характеристики arrow_down
Сила тока, мин. 70
Временное сопротивление Н/мм² ≥450
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала 1,7 кг
Сила тока, макс. 120
Вес 2,5 кг
Диаметр проволоки (Ø) 3 мм
Длина 350 мм
Сила тока, мин./макс. 70-120
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 6013
Покрытие сварочного электрода Рутил-целюлозное
Цвет Серый
Применение arrow_down
Для сварки в сфере автомобилестроения, судостроения, производства металлоконструкций, резервуаров и котлов. Подходит для нелегированных сталей, например, St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)). Используются для сварки угловых, стыковых, соединений внапуск металла толщиной от 3 до 20 мм. Электроды диаметром от 3 и 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях; диаметром 5 мм – для сварки в нижнем, горизонтальном на вертикальной плоскости и вертикальном «снизу-вверх» положениях.
Положение швов при сварке: РА РО РС PF PG PE PD ISO 6947.
Отзывов (6) arrow_down
Артур 06.03.2023

Покупали раньше монолит, но по акции эти выгоднее качество на уровне

Администратор

Дякуємо за відгук.

Михайло 09.01.2023

Брали на об'єкт, провар корня гарний

Администратор

Дякуємо за відгук.

Виктор 19.03.2024

Отличные электроды! Легко поджигаются, хорошо горят, шов получается ровный и красивый. Сварю ими уже полгода, ни разу не подвели. Рекомендую!

Андрей 31.03.2024

Давно пользуюсь электродами. Качество на высоте, варить ими одно удовольствие. Шов получается крепкий, без дефектов. Цена, конечно, кусается, но оно того стоит.

Кирилл 03.04.2024

Перепробовал много разных электродов, но эти - одни из лучших. Легко разжигаются, не капают, шов получается аккуратный. С ними даже новичок справится.

Сергій 10.11.2024

Електроди в порівнянні з монолітом просто ракета!!! Напарни був ушоці як спробував,шивчик шикарний,шлак відходить легко,хто візьме непожаліє. Купував в епіку.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте