Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр проволоки (Ø)
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS)
Покрытие сварочного электрода
Сила тока, мин.
Спрятать arrow
Вес
Сила тока, мин./макс.
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала
Временное сопротивление Н/мм²
Длина
Сила тока, макс.
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

648 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1197.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -16.1 %
744 грн/шт
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
294 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1074 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Электрод стержневой
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 294 грн
⭐ Самый дорогой товар 1197.6 грн

Электрод стержневой от Wurth: все, что нужно знать

Электроды стержневые от Wurth - это расходный материал, используемый для сварки различных металлов. Они представляют собой металлический стержень, покрытый слоем флюса. При сварке дуга плавит стержень и флюс, образуя сварочный шов.

Основные характеристики

Электроды стержневые от Wurth выпускаются в двух типоразмерах: 3 мм и 4 мм. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла. Так, электроды диаметром 3 мм подходят для сварки металла толщиной до 10 мм, а электроды диаметром 4 мм - до 15 мм.

По типу покрытия электроды делятся на основные и рутилированные. Основные электроды образуют более прочный и устойчивый к коррозии шов. Рутилированные электроды легче зажигаются и образуют более равномерный шов.

Способ применения

Для сварки электродами стержневыми необходим сварочный аппарат. Аппарат должен быть рассчитан на напряжение дуги, соответствующее типу электрода.

Перед сваркой электрод необходимо очистить от загрязнений и заусениц. Затем его необходимо обжечь, чтобы удалить с поверхности остатки флюса.

Сварку необходимо производить в защитных очках и рукавицах.

Особенности использования

При сварке электродами стержневыми необходимо соблюдать следующие правила:

  • Дуга должна быть устойчивой и равномерной.
  • Шов должен быть плавным и без наплывов.
  • После сварки необходимо удалить шлак с поверхности шва.

Зачем нужен

Электроды стержневые от Wurth предназначены для сварки различных металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали. Они используются в строительстве, машиностроении, ремонтных работах и других областях.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе электродов стержневых от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Тип покрытия. Основные электроды подходят для сварки ответственных конструкций, а рутилированные - для общих сварочных работ.
  • Диаметр электрода. Диаметр электрода определяет толщину свариваемого металла.
  • Длина электрода. Длина электрода должна быть достаточной для выполнения сварочного шва.