Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр проволоки (Ø)
Сила тока, мин.
Вес
Сила тока, мин./макс.
Спрятать arrow
Длина
Сила тока, макс.
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Стержневой электрод SPECIAL, E7018

Стержневой электрод SPECIAL, E7018

Стержневой электрод SPECIAL, E7018

Стержневой электрод SPECIAL, E7018

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Стержневой электрод SPECIAL, E7018

Номер товара
Диаметр проволоки (Ø...
Сила тока, мин.
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1982130325
В наличии
3 мм
80
- +
1 шт
594 грн
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм
1982130405
В наличии
4 мм
120
- +
1 шт
1074 грн
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D4мм
1982130505
Нет в наличии
5 мм
170
Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D5мм

Топ товаров, что покупаются

594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1074 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Стержневой электрод SPECIAL, E7018
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 594 грн
⭐ Самый дорогой товар 1074 грн