Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Сила тока, макс.
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

636 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
228 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Электродный инвертор, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 228 грн
⭐ Самый дорогой товар 4977 грн

Электродный инвертор, принадлежности от Wurth: все, что нужно знать перед покупкой

Электродный инвертор - это сварочный аппарат, который использует для сварки металлические электроды. Инверторы от Wurth отличаются высоким качеством, надежностью и производительностью. Они подходят для бытового и профессионального использования.

Основные характеристики

  • Мощность: мощность сварочного аппарата определяет максимальный сварочный ток, который он может выдавать. Для бытового использования достаточно аппарата мощностью 160-200 А. Для профессионального использования необходимо выбирать аппарат мощностью от 250 А и выше.
  • Напряжение питающей сети: сварочные аппараты Wurth работают от сети переменного тока напряжением 220 В.
  • Режимы сварки: инверторы Wurth могут работать в двух режимах: ручной дуговой сварке (ММА) и аргонодуговой сварке (TIG).
  • Диапазон сварочных токов: диапазон сварочных токов определяет толщину металла, который можно сваривать данным аппаратом.

Особенности

  • Инверторная технология: инверторная технология позволяет получить стабильный дуговой разряд, минимизируя брызги и спреи. Это обеспечивает высокое качество сварочного шва.
  • Компактность и легкость: инверторы Wurth отличаются компактностью и легкостью, что делает их удобными для транспортировки и использования в труднодоступных местах.
  • Надежность: сварочные аппараты Wurth производятся из качественных материалов и комплектующих. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью.

Способ применения

Инверторные сварочные аппараты Wurth просты в использовании. Для начала необходимо подключить аппарат к сети питания и выбрать режим сварки. Затем необходимо установить электрод в держатель и подключить сварочные кабели к аппарату и детали, которую необходимо сварить. После этого можно приступать к сварке.

Особенности использования

Перед началом сварки необходимо подготовить поверхность деталей, которые необходимо сварить. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Также необходимо использовать защитное снаряжение, такое как сварочная маска, перчатки и одежда.

Зачем нужен этот товар

Электродный инвертор - это незаменимый инструмент для сварки металлических изделий. Он используется в строительстве, ремонте, промышленности и других сферах. С помощью сварочного инвертора можно создавать надежные и долговечные соединения из различных металлов.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочного инвертора необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Мощность: мощность определяет максимальный сварочный ток, который может выдавать аппарат.
  • Напряжение питающей сети: сварочные аппараты Wurth работают от сети переменного тока напряжением 220 В.
  • Режимы сварки: инверторы Wurth могут работать в двух режимах: ручной дуговой сварке (ММА) и аргонодуговой сварке (TIG).
  • Диапазон сварочных токов: диапазон сварочных токов определяет толщину металла, который можно сваривать данным аппаратом.

Также необходимо учитывать следующие факторы:

  • Бренд: сварочные аппараты Wurth отличаются высоким качеством и надежностью.
  • Гарантия: сварочные аппараты Wurth поставляются с гарантией сроком 1 год.