Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

309.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1150 грн/шт
920.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1200 грн/шт
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
499.2 грн/шт
399.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
276 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M6

31.08.2023

Я хотел бы поделиться своим отзывом о метчике. Этот метчик я приобрел недавно и уже успел использовать его в ряде проектов. Он имеет очень высокое качество изготовления и отличное исполнение. Меня приятно удивила его прочность и долговечность, так как многие метчики, которые я использовал раньше, выдерживали лишь несколько проходов.

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

25.12.2023

Ідеальне рішення для використання у якості екстрактору для заіржавівших комфірматів, чіпляється за отвір і викручує краще за будь-який екстрактор, єдине що, не вистачає 3х граного хвостовика для більш надійного затиснення у патроні шурупокруту, але це можна зробити і "на колінці".

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth

22.07.2022

Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна

Набор сверл по металлу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.

07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

Набор сверл по металлу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.

17.08.2022

Добрі свердла, 10 отворів і як нові

⭐ Категория товаров Обработка материала
⭐ Количество товаров в наличии 754
⭐ Самый дешевый товар 19.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 38220 грн

Обработка материалов от Wurth: широкий ассортимент инструментов и расходных материалов для любых задач

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент инструментов и расходных материалов для обработки материалов. В каталоге представлены товары для профессионального и бытового использования, которые отличаются высоким качеством и надежностью.

Зенкеры, цековки, устройства снятия заусенцев

Зенкеры используются для расширения отверстий, цековки - для создания углублений под головки винтов и болтов, а устройства снятия заусенцев - для удаления заусенцев с обработанных поверхностей. Инструменты Wurth изготовлены из высококачественной стали и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Отрезные диски

Отрезные диски используются для резки металла, камня, дерева и других материалов. Wurth предлагает широкий ассортимент отрезных дисков для различных материалов и задач. Диски изготовлены из высококачественных материалов и имеют различные типы зубьев, что обеспечивает высокую скорость и точность резки.

Пилы

Пилы используются для распиловки древесины, металла, пластика и других материалов. Wurth предлагает широкий ассортимент пил для различных материалов и задач. Пили изготовлены из высококачественных материалов и имеют различные типы зубьев, что обеспечивает высокую скорость и точность распиловки.

Резаки для резьбы

Резаки для резьбы используются для нарезания резьбы в металле. Wurth предлагает широкий ассортимент резаков для резьбы различных типов. Резаки изготовлены из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Сверла и зубила

Сверла используются для сверления отверстий в различных материалах, а зубила - для обработки металла. Wurth предлагает широкий ассортимент сверл и зубил различных типов. Сверла и зубила изготовлены из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Фрезерное оборудование

Фрезерное оборудование используется для обработки различных материалов, таких как металл, дерево, пластик и другие. Wurth предлагает широкий ассортимент фрезерного оборудования различных типов. Фрезерное оборудование изготовлено из высококачественных материалов и имеет прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Фрезерование

Фрезерование - это процесс обработки материала путем снятия слоя с помощью вращающегося инструмента - фрезы. Wurth предлагает широкий ассортимент фрез различных типов, предназначенных для фрезерования различных материалов. Фрезы изготовлены из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Шлифовальные и полировальные средства

Шлифовальные и полировальные средства используются для обработки и улучшения поверхности различных материалов. Wurth предлагает широкий ассортимент шлифовальных и полировальных средств различных типов, предназначенных для обработки различных материалов. Средства изготовлены из высококачественных материалов и имеют высокую эффективность, что обеспечивает отличный результат обработки.

Щетки

Щетки используются для очистки различных поверхностей. Wurth предлагает широкий ассортимент щеток различных типов, предназначенных для очистки различных поверхностей. Щетки изготовлены из высококачественных материалов и имеют высокую эффективность, что обеспечивает качественную очистку.

Высокое качество и надежность

Все инструменты и расходные материалы Wurth изготовлены из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы. Компания Wurth уделяет особое внимание качеству продукции, поэтому все инструменты и расходные материалы проходят строгий контроль качества.

Широкий ассортимент

Wurth предлагает широкий ассортимент инструментов и расходных материалов для обработки материалов, что позволяет подобрать оптимальный инструмент для выполнения любых задач. В каталоге представлены товары для профессионального и бытового использования, что делает продукцию Wurth доступной для широкого круга потребителей.

Доступные цены

Wurth предлагает доступные цены на инструменты и расходные материалы для обработки материалов. Компания регулярно проводит акции и скидки, что позволяет приобрести продукцию Wurth по еще более выгодным ценам.

Официальный представитель в Украине

Wurth Украина является официальным представителем компании Wurth в Украине. Это означает, что все товары Wurth, представленные в Украине, имеют гарантию качества и оригинальности.