Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 50x6 mm
Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 50x6 mm
Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 50x6 mm (1668436050)
Диск отрезной алмазный HARD CERAMIC, 50x6 mm, M14 -арт. 1668436050
Номер товара 1668436050
В наличии
Цена:
309.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Профессиональный отрезной алмазный диск HARD CERAMIC — специализированный отрезной инструмент для быстрой и точной подрезки застывшего плиточного клея при укладке или ремонте плитки
Этот диск идеально подходит для:
Характеристики
Преимущества
Использование
Этот диск идеально подходит для:
- подрезка клея между плиткой и стяжкой
- подготовка поверхности под установку систем выравнивания плитки (СВП)
- работ в труднодоступных местах, где стандартные диски неудобны
Характеристики
- Диаметр: 50 мм — компактен для точных работ
- Высота алмазного слоя: ~6 мм — долговечность и ресурс
- Посадочное место: M14 — стандарт для углошлифовальных машин (болгарок)
- Тип реза: сухой, без применения охлаждения
- Совместимость: на КШМ 115 – 125 мм
Преимущества
- Максимальная точность подрезки без сколов и трещин
- Алмазное покрытие обеспечивает длительный срок службы
- Легко работает в узких и проблемных зонах
- Совместим с наиболее распространенными угловыми шлифмашинами
Использование
- Монтируется на болгарку с резьбой M14, применяется для сухого реза, что делает диск универсальным решением для плиточных и ремонтных работ в строительстве и реконструкции
| Диаметр (Ø) | 50 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Профессиональный отрезной алмазный диск HARD CERAMIC — специализированный отрезной инструмент для быстрой и точной подрезки застывшего плиточного клея при укладке или ремонте плитки
Этот диск идеально подходит для:
Характеристики
Преимущества
Использование
Этот диск идеально подходит для:
- подрезка клея между плиткой и стяжкой
- подготовка поверхности под установку систем выравнивания плитки (СВП)
- работ в труднодоступных местах, где стандартные диски неудобны
Характеристики
- Диаметр: 50 мм — компактен для точных работ
- Высота алмазного слоя: ~6 мм — долговечность и ресурс
- Посадочное место: M14 — стандарт для углошлифовальных машин (болгарок)
- Тип реза: сухой, без применения охлаждения
- Совместимость: на КШМ 115 – 125 мм
Преимущества
- Максимальная точность подрезки без сколов и трещин
- Алмазное покрытие обеспечивает длительный срок службы
- Легко работает в узких и проблемных зонах
- Совместим с наиболее распространенными угловыми шлифмашинами
Использование
- Монтируется на болгарку с резьбой M14, применяется для сухого реза, что делает диск универсальным решением для плиточных и ремонтных работ в строительстве и реконструкции
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 50 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Диск отрезной алмазный Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Диск отрезной алмазный Deap Cut HARD CERAMIC, 125x1.6 mm
Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Круг алмазный отрезной CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC Ø180мм x 1.8мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC, Ø250мм x 2.0мм
Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Нет отзывов про этот товар