- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Отрезные диски
- Алмазные отрезные диски
- Алмазный отрезной диск
Фильтр
Скорость резки (оценка в баллах)
Скорость резки (оценка в баллах)
4
7
2
Качество резки (оценка в баллах)
Качество резки (оценка в баллах)
4
7
2
Высота сегмента
Высота сегмента
1
8
4
1
Толщина сегмента
Толщина сегмента
1
5
1
1
2
6
1
Показати ще
3
Сховати
Спрятать
Количество сегментов
Количество сегментов
2
1
1
10
Сегментное соединение
Сегментное соединение
13
1
Внутренний диаметр переходного кольца
Внутренний диаметр переходного кольца
13
3
Диаметр (Ø)
Диаметр (Ø)
1
8
1
1
1
4
1
1
Показать еще
4
Сховати
Срок службы (оценка в баллах)
Срок службы (оценка в баллах)
4
7
2
Универсальность (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
4
7
2
Частота вращения, макс.
Частота вращения, макс.
1
6
5
1
1
Показать еще
1
Сховати
Цена
Цена
-
грн
276
552
828
3689.79
7379.58
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
309.6 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
1150 грн/шт
920.04 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
1200 грн/шт
960 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
499.2 грн/шт
399.36 грн/шт
В наличии
276 грн/шт
В наличии
388 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Алмазный отрезной диск |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 19 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 276 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 7379.58 грн |