Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм

Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм (1668405125)

Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм -арт.1668405125
Номер товару 1668405125
В наявності
Ціна:
684 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO – Майстерність у Різанні Кераміки та Плитки!

  • Алмазний відрізний диск для різання кераміки та керамічної плитки: Диск HARD CERAMIC PRO від компанії Wurth - ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та точність в роботі з керамічними матеріалами. Забезпечте собі найвищу ефективність та чистоту в різанні, завдяки передовій технології алмазного вирізання.
  • Застосовується з будь-якими типами кутових шліф машин діаметром 125 мм: Диск HARD CERAMIC PRO Wurth - універсальний інструмент, який легко і зручно використовувати з будь-якими типами кутових шліф-машин діаметром 125 мм. Це дозволяє миттєво впроваджувати його в ваш інструментарій без зайвих зусиль.
  • Найкраща якість від Wurth: Довірте свої роботи надійному та високоякісному інструменту від компанії Wurth. HARD CERAMIC PRO - це не просто диск, це гарантована якість, що забезпечить максимальну продуктивність та довгий термін служби.

Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – Оберіть Професійність та Надійність у Різанні Кераміки!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Диск алмазний відрізний Wurth HARD CERAMIC PRO – Майстерність у Різанні Кераміки та Плитки!

  • Алмазний відрізний диск для різання кераміки та керамічної плитки: Диск HARD CERAMIC PRO від компанії Wurth - ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та точність в роботі з керамічними матеріалами. Забезпечте собі найвищу ефективність та чистоту в різанні, завдяки передовій технології алмазного вирізання.
  • Застосовується з будь-якими типами кутових шліф машин діаметром 125 мм: Диск HARD CERAMIC PRO Wurth - універсальний інструмент, який легко і зручно використовувати з будь-якими типами кутових шліф-машин діаметром 125 мм. Це дозволяє миттєво впроваджувати його в ваш інструментарій без зайвих зусиль.
  • Найкраща якість від Wurth: Довірте свої роботи надійному та високоякісному інструменту від компанії Wurth. HARD CERAMIC PRO - це не просто диск, це гарантована якість, що забезпечить максимальну продуктивність та довгий термін служби.

Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – Оберіть Професійність та Надійність у Різанні Кераміки!

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
219.6 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити