Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм
Фото - 1 - Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм
Фото - 1 - Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм

Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм (1668405125)

Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO 125x1.4×10x22.23 мм -арт.1668405125
Номер товара 1668405125
В наличии
Цена:
684 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO – Мастерство в Резании Керамики и Плитки!

  • Алмазный отрезной диск для резки керамики и керамической плитки: Диск HARD CERAMIC PRO от компании Wurth – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и точность в работе с керамическими материалами. Обеспечьте себе высокую эффективность и чистоту в резке, благодаря передовой технологии алмазного вырезания.
  • Применяется с любыми типами угловых шлифов машин диаметром 125 мм: Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – универсальный инструмент, который легко и удобно использовать с любыми типами угловых шлиф-машин диаметром 125 мм. Это позволяет мгновенно внедрять его в ваш инструментарий без лишних усилий.
  • Лучшее качество от Wurth: Доверьте свои работы надежному и высококачественному инструменту от компании Wurth. HARD CERAMIC PRO – это не просто диск, это гарантированное качество, что обеспечит максимальную производительность и длительный срок службы.

Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – Выберите Профессионализм и Надежность в Резании Керамики!

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Диск алмазный отрезной Wurth HARD CERAMIC PRO – Мастерство в Резании Керамики и Плитки!

  • Алмазный отрезной диск для резки керамики и керамической плитки: Диск HARD CERAMIC PRO от компании Wurth – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и точность в работе с керамическими материалами. Обеспечьте себе высокую эффективность и чистоту в резке, благодаря передовой технологии алмазного вырезания.
  • Применяется с любыми типами угловых шлифов машин диаметром 125 мм: Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – универсальный инструмент, который легко и удобно использовать с любыми типами угловых шлиф-машин диаметром 125 мм. Это позволяет мгновенно внедрять его в ваш инструментарий без лишних усилий.
  • Лучшее качество от Wurth: Доверьте свои работы надежному и высококачественному инструменту от компании Wurth. HARD CERAMIC PRO – это не просто диск, это гарантированное качество, что обеспечит максимальную производительность и длительный срок службы.

Диск HARD CERAMIC PRO Wurth – Выберите Профессионализм и Надежность в Резании Керамики!

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
22.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
50.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить