Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Скорость резки (оценка в баллах)
Качество резки (оценка в баллах)
Высота сегмента
Толщина сегмента
Спрятать arrow
Количество сегментов
Сегментное соединение
Внутренний диаметр переходного кольца
Диаметр (Ø)
Срок службы (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
Частота вращения, макс.
Цена
Показать еще фильтров 7 Спрятать arrow

Алмазные отрезные диски

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

309.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1150 грн/шт
920.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1200 грн/шт
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
499.2 грн/шт
399.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
276 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Алмазные отрезные диски
⭐ Количество товаров в наличии 19
⭐ Самый дешевый товар 276 грн
⭐ Самый дорогой товар 7379.58 грн

Алмазные отрезные диски от Wurth: Мастерство в каждом срезе!

При выполнении точных и профессиональных резов по разнообразным материалам незаменимыми помощниками становятся алмазные отрезные диски от Wurth. Благодаря передовой технологии и разнообразию параметров, эти диски обеспечивают высокую эффективность и превосходные результаты.

Широкий диапазон размеров: Независимо от ваших требований, в ассортименте алмазных отрезных дисков Wurth вы найдете идеальные диаметры для ваших задач: от компактных 125 мм до более крупных 450 мм.

Толщина сегмента для разных задач: С алмазными отрезными дисками Wurth вы можете выбирать толщину сегмента в соответствии с конкретными материалами и требованиями. От 1,4 мм для более тонких материалов до 3,6 мм для более плотных и прочных поверхностей.

Множество обрабатываемых материалов: Эти диски предоставляют универсальное решение для обработки разнообразных материалов. Асфальт, бетон, гранит, искусственный камень, кирпич, мрамор, тротуарная плитка — с этими дисками вы сможете справиться с любыми поверхностями.

Профессиональная эффективность: Алмазные отрезные диски от Wurth обладают высокой производительностью и надежностью. Их передовая конструкция позволяет выполнять резку с минимальным усилием и максимальной точностью.

Продолжительный срок службы: Высококачественные материалы и производственные стандарты Wurth гарантируют долгий срок службы алмазных дисков, что делает их экономически эффективным выбором.

Профессиональные и домашние задачи: Алмазные отрезные диски от Wurth идеально подходят как для интенсивных профессиональных задач, так и для домашних ремонтных и строительных работ.

С алмазными отрезными дисками от Wurth вы получаете инструмент, который не только обеспечивает отличные результаты, но и поднимает вашу эффективность и мастерство на новый уровень. Независимо от типа материала и объема задач, эти диски готовы к любым вызовам.

При выборе алмазных отрезных дисков от Wurth или любого другого бренда, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов, чтобы подобрать наилучший вариант для ваших задач:

1. Тип обрабатываемого материала:

  • Разные диски предназначены для разных материалов. Убедитесь, что выбранный диск подходит для конкретного материала, с которым вы собираетесь работать, такого как бетон, асфальт, кирпич и так далее.

2. Диаметр и толщина сегмента:

  • Выберите диаметр диска в зависимости от вашей рабочей задачи и используемого оборудования. Толщина сегмента также важна — чем толще сегмент, тем дольше прослужит диск, но при этом может быть потеряна некоторая скорость резки.

3. Тип работ и интенсивность использования:

  • Если вы профессиональный рабочий, то возможно, вам потребуется диск, который способен выдерживать интенсивное использование на протяжении длительных периодов времени. Выберите диск с учетом предполагаемой интенсивности работ.

4. Производительность и скорость резки:

  • Оцените, насколько эффективен диск в плане скорости резки. Более тонкие сегменты могут обеспечивать более быструю резку, но при этом могут иметь меньшую долговечность.

5. Стандарты безопасности и качества:

  • Удостоверьтесь, что выбранный диск соответствует необходимым стандартам безопасности и качества. Это важно для вашей безопасности и результативности работы.

6. Производительность и отзывы:

  • Изучите отзывы других пользователей о конкретных моделях дисков. Это может дать вам представление о том, насколько диск соответствует заявленным характеристикам и как он показывает себя на практике.

7. Бренд и репутация:

  • Репутация бренда также имеет значение. Известные и уважаемые бренды, такие как Wurth, часто предлагают продукцию более высокого качества и надежности.

Выбор алмазных отрезных дисков требует внимательного анализа и сопоставления характеристик с ваших потребностями. Каждый детальный аспект может повлиять на производительность и безопасность работы, поэтому важно сделать информированный выбор.