Диск отрезной алмазный Deap Cut HARD CERAMIC, 125x1.6 mm
Диск отрезной алмазный Deap Cut HARD CERAMIC, 125x1.6 mm
Диск отрезной алмазный Deap Cut HARD CERAMIC, 125x1.6 mm (1668445125)
Диск отрезной алмазный Deap Cut HARD CERAMIC, 125x22.23x1.6x25 mm -арт. 1668445125
Номер товара 1668445125
В наличии
Цена:
1200 грн/шт
-20 %
960 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Профессиональный отрезной алмазный диск HARD CERAMIC
- Горячий пресс
- Подходит для мокрой резки и снятия фасок с керамики, керамогранита и т.д.
- Точеная пластина и фланец
| Толщина сегмента | 1,6 мм |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Профессиональный отрезной алмазный диск HARD CERAMIC
- Горячий пресс
- Подходит для мокрой резки и снятия фасок с керамики, керамогранита и т.д.
- Точеная пластина и фланец
Характеристики
| Толщина сегмента | 1,6 мм |
| Диаметр (Ø) | 125 |
| Внутренний диаметр переходного кольца | 22,23 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 50x6 mm
Диск отрезной алмазный Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Диск алмазный отрезной HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Круг алмазный отрезной CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC Ø180мм x 1.8мм
Круг алмазный отрезной HARD CERAMIC, Ø250мм x 2.0мм
Нет отзывов про этот товар