Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,5 mm (0624735)
Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 3,5 mm, RED LINE -арт. 0624735
Номер товара 0624735
В наличии
Цена:
34.68 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,5 мм |
| Длина спиральной части | 39 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 70 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Точное и качественное сверление
- Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
- Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Характеристики
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,5 мм |
| Длина спиральной части | 39 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 70 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,5 mm
Нет отзывов про этот товар