Сверло спиральное HSS, DIN338, RED LINE
Сверло спиральное HSS, DIN338, RED LINE
Сверло спиральное HSS, DIN338, RED LINE
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара Сверло спиральное HSS, DIN338, RED LINE
Номер товара
Диаметр
Длина
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 9,0 mm
Номер товара 0624790901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Длина | 125 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 81 мм |
| Диаметр | 9 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 13,0 mm
Номер товара 06247130
Техническая информация
| Длина спиральной части | 101 мм |
| Диаметр | 13 мм |
| Угол | 135° |
| Длина | 151 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,0 mm
Номер товара 0624710902
Техническая информация
| Диаметр | 1 мм |
| Длина спиральной части | 12 мм |
| Угол | 135° |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 шт. |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 34 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2,0 mm
Номер товара 0624720
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Диаметр | 2 мм |
| Длина спиральной части | 24 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 49 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2,5 mm
Номер товара 0624725
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Диаметр | 2,5 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 30 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 57 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,2 mm
Номер товара 0624732
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,2 мм |
| Длина спиральной части | 36 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 65 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 3,5 mm
Номер товара 0624735
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,5 мм |
| Длина спиральной части | 39 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 70 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 4,0 mm
Номер товара 0624740
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 4 мм |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 75 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 4,2 mm
Номер товара 0624742
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 4,2 мм |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 75 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 5,0 mm
Номер товара 0624750
Техническая информация
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 5 мм |
| Длина спиральной части | 52 мм |
| Длина | 86 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 6,5 mm
Номер товара 0624765
Техническая информация
| Длина | 101 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6,5 мм |
| Длина спиральной части | 63 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 7,5 mm
Номер товара 0624775
Техническая информация
| Длина | 109 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Диаметр | 7,5 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 8,0 mm
Номер товара 0624780
Техническая информация
| Длина | 117 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 75 мм |
| Диаметр | 8 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 8,5 mm
Номер товара 0624785
Техническая информация
| Длина | 117 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 75 мм |
| Диаметр | 8,5 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 9,0 mm
Номер товара 0624790
Техническая информация
| Длина | 125 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 81 мм |
| Диаметр | 9 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 10,0 mm
Номер товара 06247100901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 133 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 87 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,2 mm
Номер товара 0624742901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 4,2 мм |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 75 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm
Номер товара 0624745901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 4,5 мм |
| Длина спиральной части | 47 мм |
| Длина | 80 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 5,0 mm
Номер товара 0624750901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 5 мм |
| Длина спиральной части | 52 мм |
| Длина | 86 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 5,5 mm
Номер товара 0624755901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 5,5 мм |
| Длина спиральной части | 57 мм |
| Длина | 93 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 6,0 mm
Номер товара 0624760901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 57 мм |
| Диаметр | 6 мм |
| Длина | 93 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 6,5 mm
Номер товара 0624765901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Длина | 101 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6,5 мм |
| Длина спиральной части | 63 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 7,0 mm
Номер товара 0624770901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Длина | 109 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Диаметр | 7 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 7,5 mm
Номер товара 0624775901
Техническая информация
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. |
| Длина | 109 мм |
| Угол | 135° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 69 мм |
| Диаметр | 7,5 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Сверло спиральное HSS, DIN338, RED LINE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 15 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 19.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 589.68 грн |