Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
99 грн/шт
84.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
246 грн/шт
209.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1158 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
689.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ

Отзывы

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

25.12.2023

Ідеальне рішення для використання у якості екстрактору для заіржавівших комфірматів, чіпляється за отвір і викручує краще за будь-який екстрактор, єдине що, не вистачає 3х граного хвостовика для більш надійного затиснення у патроні шурупокруту, але це можна зробити і "на колінці".

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth

22.07.2022

Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна

Набор сверл по металлу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.

07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

Набор сверл по металлу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.

17.08.2022

Добрі свердла, 10 отворів і як нові

⭐ Категория товаров Сверла и зубила
⭐ Количество товаров в наличии 405
⭐ Самый дешевый товар 19.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 23400 грн

Свердла та зубила від Wurth:

Сверла и зубила от Wurth: инструменты для различных задач

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент сверл и зубил для различных материалов и задач. В каталоге представлены сверла и зубила для ручного и машинного применения, а также сверла и зубила для профессиональных и бытовых пользователей.

Сверла

Сверла используются для создания отверстий в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик и другие. Они изготавливаются из различных материалов, таких как быстрорежущая сталь, твердосплавные стали и другие.

В ассортименте сверл от Wurth представлены следующие типы:

  • Спиральные сверла - это наиболее распространенный тип сверл. Они используются для сверления отверстий в различных материалах.
  • Конические зенкеры - это сверла, которые используются для расширения отверстий.
  • Цилиндрические зенкеры - это сверла, которые используются для создания углублений под шляпки винтов и болтов.
  • Сверла по металлу - это сверла, которые используются для сверления отверстий в металле.
  • Сверла по дереву - это сверла, которые используются для сверления отверстий в древесине.

Зубила

Зубила используются для удаления материала из различных материалов, таких как дерево, металл, бетон и другие. Они изготавливаются из различных материалов, таких как сталь, чугун и другие.

В ассортименте зубил от Wurth представлены следующие типы:

  • Молоток-зубило - это универсальный инструмент, который используется для различных задач, таких как вырубка пазов, зарубок и других.
  • Широкое зубило - это зубило, которое используется для вырубки широких пазов и канавок.
  • Узкое зубило - это зубило, которое используется для вырубки узких пазов и канавок.
  • Плоское зубило - это зубило, которое используется для вырубки плоских поверхностей.
  • Круглое зубило - это зубило, которое используется для вырубки круглых отверстий.

Преимущества сверл и зубил от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Сверла и зубила от Wurth - это надежные инструменты, которые помогут вам выполнить любую задачу по обработке материалов.

Советы по выбору сверл и зубил

При выборе сверла или зубила необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, в котором необходимо выполнить отверстие или удалить материал. Для каждого типа материала существует свой тип сверла или зубила.
  • Требуемый диаметр или размер отверстия или канавки. Диаметр или размер отверстия или канавки должен соответствовать вашим потребностям.
  • Тип обработки, которую необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные сверла и зубила.

Безопасность при работе со сверлами и зубилами

При работе со сверлами и зубилами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе со сверлами и зубилами.
  • Не работайте со сверлами и зубилами, если они повреждены.
  • Не используйте сверла и зубила для резки электропроводки.
  • Держите сверло или зубило под прямым углом к материалу, в котором необходимо выполнить отверстие или удалить материал.
  • Не перегружайте сверло или зубило.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать сверла и зубила от Wurth.