Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-10X89MM
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-10X89MM
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-10X89MM (0710740100)
Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897-10X89MM {арт. 0710740100}
Номер товара 0710740100
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1158 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием.
Применяется при ремонте кузовных частей.
Прочность до 1200 Н/мм²
Специальное многослойное покрытие Magma
Оптимизированная геометрия наконечника
- До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
- Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
- Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
Оптимизированная геометрия наконечника
- Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
- Точка центровки 115°
- Угол при вершине 180° на углах сверления
| Диаметр хвостовика | 10 мм |
| Диаметр | 10 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 89 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Покрытие | Многослойное покрытие Magma |
| Качество | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием.
Применяется при ремонте кузовных частей.
Прочность до 1200 Н/мм²
Специальное многослойное покрытие Magma
Оптимизированная геометрия наконечника
- До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
- Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
- Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
Оптимизированная геометрия наконечника
- Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
- Точка центровки 115°
- Угол при вершине 180° на углах сверления
Характеристики
| Диаметр хвостовика | 10 мм |
| Диаметр | 10 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 43 мм |
| Длина | 89 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Покрытие | Многослойное покрытие Magma |
| Качество | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66
Сверло для точечной сварки HSCO, 9X84 мм
Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Нет отзывов про этот товар