Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор очиститель стекла 400 ml и очиститель колесных дисков 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Набор очиститель стекла 400 ml и очиститель колесных дисков 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Набор очиститель стекла 400 ml и очиститель колесных дисков 400 ml, CONSUMER LINE

Набор очиститель стекла 400 ml и очиститель колесных дисков 400 ml, CONSUMER LINE (KCL58619-02)

Очиститель стекла 400 мл + Очиститель колесных дисков 400 мл, CONSUMER LINE -арт. KCL58619-02
Номер товара KCL58619-02
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очиститель стекол автомобиля, CONSUMER LINE Стеклоочиститель для окон, зеркал и ветровых стекол
  • Придает блеск стеклянным поверхностям, не оставляя разводов
  • Идеально подходит для зеркал, ветровых стекол и окон
  • Легко удаляет стойкие загрязнения, такие как отпечатки пальцев, пыль, дорожная грязь, никотин и остатки воска после автомоек
  • Очень хорошая совместимость материала со всеми поверхностями
  • Без силикона
Очиститель колесных дисков автомобиля, CONSUMER LINE Высокоэффективный, бескислотный специальный очиститель для всех стальных и легкосплавных дисков и колпаков
  • Быстро и легко удаляет даже самые стойкие загрязнения, такие как пригоревшая тормозная пыль, остатки резины и смолы и другие дорожные загрязнения
  • Мягкая формула не воздействует на поверхность обода или колесные болты
  • Продукт очень экономичен в использовании
  • Без силикона
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Не содержит силикона Да
Тип упаковки Бутылка, 2 шт.
Содержание 400+400 мл
Цвет Зеленый+желтый
Очиститель стекла автомобиля, CONSUMER LINE Область применения Зеркала, лобовое стекло и окна Инструкция Распылите на поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Протрите сухой безворсовой салфеткой из микрофибры. Мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры Würth. Очиститель колесных дисков автомобиля, CONSUMER LINE Область применения Стальные и легкосплавные диски и колпаки Инструкция Равномерно распылите очиститель на диск с расстояния от 15 до 30 см. Дайте средству подействовать в течение 5-10 минут. Удалите загрязнение влажной губкой или щеткой для чистки колес и тщательно промойте под струей воды. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Не допускайте высыхания очистителя.
Віктор 17.06.2024

супер продукт, чистить ідеально і легко

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очиститель стекол автомобиля, CONSUMER LINE Стеклоочиститель для окон, зеркал и ветровых стекол
  • Придает блеск стеклянным поверхностям, не оставляя разводов
  • Идеально подходит для зеркал, ветровых стекол и окон
  • Легко удаляет стойкие загрязнения, такие как отпечатки пальцев, пыль, дорожная грязь, никотин и остатки воска после автомоек
  • Очень хорошая совместимость материала со всеми поверхностями
  • Без силикона
Очиститель колесных дисков автомобиля, CONSUMER LINE Высокоэффективный, бескислотный специальный очиститель для всех стальных и легкосплавных дисков и колпаков
  • Быстро и легко удаляет даже самые стойкие загрязнения, такие как пригоревшая тормозная пыль, остатки резины и смолы и другие дорожные загрязнения
  • Мягкая формула не воздействует на поверхность обода или колесные болты
  • Продукт очень экономичен в использовании
  • Без силикона
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Не содержит силикона Да
Тип упаковки Бутылка, 2 шт.
Содержание 400+400 мл
Цвет Зеленый+желтый
Применение arrow_down
Очиститель стекла автомобиля, CONSUMER LINE Область применения Зеркала, лобовое стекло и окна Инструкция Распылите на поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Протрите сухой безворсовой салфеткой из микрофибры. Мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры Würth. Очиститель колесных дисков автомобиля, CONSUMER LINE Область применения Стальные и легкосплавные диски и колпаки Инструкция Равномерно распылите очиститель на диск с расстояния от 15 до 30 см. Дайте средству подействовать в течение 5-10 минут. Удалите загрязнение влажной губкой или щеткой для чистки колес и тщательно промойте под струей воды. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Не допускайте высыхания очистителя.
Отзывов (1) arrow_down
Віктор 17.06.2024

супер продукт, чистить ідеально і легко

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
3264.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17448.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить