Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

570 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1050 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11280 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Средство отпугивания грызунов, 250 ml

31.05.2024

Брал для своей машины, сработало отлично, спасибо

Пистолет для чистки TOP GUN PLUS

25.04.2024

Крутое устройство за адекватные деньги, пользуюсь достаточно долго и очень радуюсь

Универсальный очиститель R1, 5л

01.06.2024

Хорошо очищает салон, нариканий нет

Средство для удаления смолы и битума, 300 ml

27.07.2021

Прекрасно справляється з бітумними забрудненнями

Очиститель салона автомобиля, 500 ml

09.08.2021

Чи підходить для сидінь з тканини?

Нейтрализатор запаха, 500 ml

10.09.2023

Палив в авто, залишився неприємний запах. Купив засіб, все нейтралізував, просто супер

⭐ Категория товаров Средства для очистки и ухода
⭐ Количество товаров в наличии 67
⭐ Самый дешевый товар 43.62 грн
⭐ Самый дорогой товар 11280 грн

Засоби очищення та догляду від WURTH:

Немає категорій.