Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 2 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 3 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 4 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 5 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 6 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 1 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 2 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 3 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 4 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 5 - Пістолет для чищення TOP GUN
Фото - 6 - Пістолет для чищення TOP GUN

Пістолет для чищення TOP GUN (0891703140)

Пістолет для чищення TOP GUN -арт. 0891703140
Номер товару 0891703140
В наявності
Ціна:
7397.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TOP GUN - це пристрій, який використовується для очищення та миття важкодоступних поверхонь у салоні автомобіля, таких як сидіння, килимове покриття, стеля тощо Працює за принципом створення потоку повітря, змішаного з водою та миючим засобом, який під високим тиском видаляє бруд, пил та плями з поверхонь автомобіля

Для очищення автомобілів

  • Підвищена продуктивність завдяки покращеній технології
  • Привідний механізм, змонтований на шарикопідшипниках, створює вихровий ефект
  • Подачу повітря та засобу для чищення можна налаштувати вручну
  • Вихор створює всмоктувальну силу, яка відокремлює забруднення від поверхні
  • Зручність використання завдяки шарнірному з'єднанню (ідеально підходить для очищення важкодоступних місць)
  • Для більш ефективного та ретельного очищення
  • Мікророзпилення для економічного використання засобу для чищення
  • Надшвидке видалення забруднень
  • Для використання з різними засобами для чищення Würth

Комплект включає:

  • 1 кришка контейнера
  • 1 рухоме з'єднання для подачі стисненого повітря

Витрата, макс 160 л/хв
Робочий тиск, мін./макс . 6-9 бар
Вага виробу (1 шт.) 954 г

Область застосування:

  • Підходить для очищення і видалення забруднень (жовтуватого нальоту від нікотину, відбитків ніг, слідів від дорожньої солі, собачої шерсті і т.д.) в салоні автомобіля і на його кузові.
  • Колісні диски, дверні пороги і панелі, вентиляційні канали, приладова панель, оббивка салону і стелі, муфти включення, заливні горловини паливних баків, номерні знаки та інші важкодоступні місця, в тому числі в інших сферах.

Інструкції:

  • Спочатку очистіть поверхню, що підлягає очищенню, за допомогою пилососа або щітки. Потім заповніть контейнер пістолета TOP Gun відповідним миючим засобом в рекомендованому співвідношенні і підключіть пістолет TOP Gun до джерела стисненого повітря (оптимальний тиск: 8 бар). Поверніть кульової кран у вертикальне положення (ВКЛ), потім очистіть поверхню, повільно і плавно переміщаючи пристрій круговими рухами. Щоб висушити поверхню, поверніть кульової кран назад в горизонтальне положення (вимикання), в якому з миючого пістолета буде надходити тільки повітря. Якщо корпус ще волога, її можна протерти серветкою.
Роман 01.06.2024

Очень хорошо выводит грязь, можно брать уверенно

Дмитро 31.03.2024

Хорошо штука, можна брати!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TOP GUN - це пристрій, який використовується для очищення та миття важкодоступних поверхонь у салоні автомобіля, таких як сидіння, килимове покриття, стеля тощо Працює за принципом створення потоку повітря, змішаного з водою та миючим засобом, який під високим тиском видаляє бруд, пил та плями з поверхонь автомобіля

Для очищення автомобілів

  • Підвищена продуктивність завдяки покращеній технології
  • Привідний механізм, змонтований на шарикопідшипниках, створює вихровий ефект
  • Подачу повітря та засобу для чищення можна налаштувати вручну
  • Вихор створює всмоктувальну силу, яка відокремлює забруднення від поверхні
  • Зручність використання завдяки шарнірному з'єднанню (ідеально підходить для очищення важкодоступних місць)
  • Для більш ефективного та ретельного очищення
  • Мікророзпилення для економічного використання засобу для чищення
  • Надшвидке видалення забруднень
  • Для використання з різними засобами для чищення Würth

Комплект включає:

  • 1 кришка контейнера
  • 1 рухоме з'єднання для подачі стисненого повітря

Характеристики arrow_down
Витрата, макс 160 л/хв
Робочий тиск, мін./макс . 6-9 бар
Вага виробу (1 шт.) 954 г
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Підходить для очищення і видалення забруднень (жовтуватого нальоту від нікотину, відбитків ніг, слідів від дорожньої солі, собачої шерсті і т.д.) в салоні автомобіля і на його кузові.
  • Колісні диски, дверні пороги і панелі, вентиляційні канали, приладова панель, оббивка салону і стелі, муфти включення, заливні горловини паливних баків, номерні знаки та інші важкодоступні місця, в тому числі в інших сферах.

Інструкції:

  • Спочатку очистіть поверхню, що підлягає очищенню, за допомогою пилососа або щітки. Потім заповніть контейнер пістолета TOP Gun відповідним миючим засобом в рекомендованому співвідношенні і підключіть пістолет TOP Gun до джерела стисненого повітря (оптимальний тиск: 8 бар). Поверніть кульової кран у вертикальне положення (ВКЛ), потім очистіть поверхню, повільно і плавно переміщаючи пристрій круговими рухами. Щоб висушити поверхню, поверніть кульової кран назад в горизонтальне положення (вимикання), в якому з миючого пістолета буде надходити тільки повітря. Якщо корпус ще волога, її можна протерти серветкою.
Відгуків (2) arrow_down
Роман 01.06.2024

Очень хорошо выводит грязь, можно брать уверенно

Дмитро 31.03.2024

Хорошо штука, можна брати!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -65.2 %
31.12 грн/шт
10.82 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -48.3 %
148.31 грн/шт
76.62 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -48.1 %
80.54 грн/шт
41.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити