Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Робочий тиск, мін./макс .
Витрата, макс
Вага виробу (1 шт.)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

11280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7397.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Пістолет для чищення TOP GUN PLUS

25.04.2024

Крутое устройство за адекватные деньги, пользуюсь достаточно долго и очень радуюсь

Пістолет для чищення TOP GUN

01.06.2024

Очень хорошо выводит грязь, можно брать уверенно

⭐ Категорія товарів Пристрій для очищення та миття
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 2280 грн
⭐ Найдорожчий товар 11280 грн

Пристрій для очищення та миття від Wurth: ваш помічник у боротьбі з брудом

Wurth пропонує широкий спектр пристроїв для очищення та миття, які допоможуть вам утримувати в чистоті різні поверхні.

При виборі пристрою

  • Визначте тип поверхні, яку ви очищатимете. Wurth пропонує пристрої для очищення металу, пластику, скла, текстилю та інших матеріалів.
  • Зважайте на площу поверхні. Для великих площ підійдуть потужніші пристрої.
  • Виберіть тип миючого засобу. Wurth пропонує широкий спектр миючих засобів для різних типів поверхонь.

Деякі особливості пристроїв для очищення та миття від Wurth

  • Могутній двигун: забезпечує високу продуктивність.
  • Регульована потужність: дозволяє вибрати оптимальний режим роботи для різних поверхонь.
  • Різні насадки: для різних типів очищення.
  • Функція захисту від бризок: забезпечує чистоту робочого місця.
  • Легка вага та компактний дизайн: зроблять пристрої зручними у використанні.

Перед покупкою пристрою для очищення та миття від Wurth

  • Уважно прочитайте інструкцію.
  • Переконайтеся, що пристрій підходить для типу поверхні, яку ви очищатимете.
  • Виберіть миючий засіб, який підходить для вашого пристрою.

Wurth – це ваш надійний помічник у боротьбі з брудом.

За допомогою пристроїв для очищення та миття від Wurth ви зможете утримувати в чистоті все навколо себе.