Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 1 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 2 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 3 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 4 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 5 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 1 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 2 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 3 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 4 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS
Фото - 5 - Пістолет для чищення TOP GUN PLUS

Пістолет для чищення TOP GUN PLUS (0891703160)

Пістолет для чищення TOP GUN PLUS -арт. 0891703160
Номер товару 0891703160
В наявності
Ціна:
11280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний миючий пістолет з додатковим екстрактором для підключення до пилотяга
  • Без особливих зусиль видаляє плями, нікотинове пожовтіння, сліди дорожньої солі, шерсть тварин та інший бруд із салону автомобіля
  • Забезпечує ретельне та ефективне очищення
  • Функція регулювання подачі повітря
  • Ретельне очищення шляхом поєднання ефекту завихрення з функцією всмоктування (екстрактор)
  • Делікатне очищення чутливих поверхонь
  • Змінний тиск повітря
  • Надійний та довговічний
  • Легкий в обслуговуванні
  • Об'єм ємності 1 л
    Робочий тиск, мін./макс. 4-7 бар
    Ширина x висота x глибина 360 x 275 x 120 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1630,000 г
    Витрата, макс 254 л/хв
    Игорь 25.04.2024

    Крутое устройство за адекватные деньги, пользуюсь достаточно долго и очень радуюсь

    Евгений 31.05.2024

    Хорошо вычищает старые пятна от шоколада после детей. Нареканий нет, советую

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Професійний миючий пістолет з додатковим екстрактором для підключення до пилотяга
  • Без особливих зусиль видаляє плями, нікотинове пожовтіння, сліди дорожньої солі, шерсть тварин та інший бруд із салону автомобіля
  • Забезпечує ретельне та ефективне очищення
  • Функція регулювання подачі повітря
  • Ретельне очищення шляхом поєднання ефекту завихрення з функцією всмоктування (екстрактор)
  • Делікатне очищення чутливих поверхонь
  • Змінний тиск повітря
  • Надійний та довговічний
  • Легкий в обслуговуванні
  • Характеристики arrow_down
    Об'єм ємності 1 л
    Робочий тиск, мін./макс. 4-7 бар
    Ширина x висота x глибина 360 x 275 x 120 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1630,000 г
    Витрата, макс 254 л/хв
    Відгуків (2) arrow_down
    Игорь 25.04.2024

    Крутое устройство за адекватные деньги, пользуюсь достаточно долго и очень радуюсь

    Евгений 31.05.2024

    Хорошо вычищает старые пятна от шоколада после детей. Нареканий нет, советую

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    15360 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити