Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

900 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Біта WURTH XZN 10 мм M5 30 мм

14.05.2024

Метал хороший, за пол года не слизался, посмотрим что будет дальше. Рекомендую.

Біта WURTH XZN 10 мм M6 30 мм

02.06.2024

Дуже сподобалась якість виконання, купив собі декілька розмірів біт

Біта WURTH XZN 10 мм M10 30 мм

29.05.2024

Купив всії розмірів, якість чудова Дякую

Біта WURTH XZN M12 1/4" 75мм

26.03.2024

Лучшше качество что я видел за эти деньги, можно и нужно брать!

Біта WURTH XZN 10 мм M12 30 мм

22.02.2024

Качество на уровне. Живут долго, спасибо за качество

⭐ Категорія товарів Біти та тримачі
⭐ Кількість товарів у наявності 104
⭐ Найдешевший товар 10.8 грн
⭐ Найдорожчий товар 4827.24 грн

Біти та тримачі від WURTH:

Біти та приладдя від Wurth є високоякісними та надійними інструментами, необхідні для роботи з гвинтами, шурупами та іншими кріпильними елементами.

Цей асортимент призначений для зручності та ефективності роботи з різними видами різьбових з'єднань.

Ось ключові аспекти та переваги біт та приладдя від Wurth:

  1. Широкий асортимент біт: Wurth пропонує широкий вибір біт різних типів і розмірів, включаючи популярні види, такі як плоскі, хрестові, шестигранні, зірочки (Torx) та багато іншого. Це дозволяє вибрати відповідний біт для конкретного завдання.

  2. Виготовлення із міцних матеріалів: Біти Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як хромованадієва сталь, забезпечуючи міцність та тривалий термін служби.

  3. Зручність використання: Біти зазвичай мають шестигранний хвостовик, що робить їх сумісними з більшістю ручних та електричних інструментів. Це забезпечує простоту та зручність при заміні та використанні.

  4. Застосування в різних галузях: Біти Wurth знаходять широке застосування у будівництві, ремонті, автосервісі, металообробці та інших галузях, де потрібне якісне та надійне кріплення.

  5. Набори біт та аксесуари: Компанія пропонує також набори біт різних конфігурацій та аксесуари, такі як адаптери, подовжувачі та тримачі, що спрощують роботу з інструментом.

  6. Упаковка та зберігання: Багато бітів від Wurth поставляються у спеціальних зручних упаковках, забезпечуючи зручне зберігання та транспортування.

Біти та приладдя від Wurth є надійним вибором для професіоналів та любителів, забезпечуючи ефективне та комфортне виконання різних завдань, пов'язаних з кріпленням та монтажем.

При використанні біт та приладдя від Wurth, як і при роботі з будь-яким інструментом, дотримання техніки безпеки є вкрай важливим аспектом.

Ось кілька ключових моментів, які слід враховувати для забезпечення безпеки при використанні біт та приладдя:

  1. Використовуйте відповідний інструмент: Переконайтеся, що вибраний біт відповідає типу різьблення та розміру гвинта або шурупа. Використання неправильного біта може призвести до пошкодження інструменту та створення небезпечних ситуацій.

  2. Вдягніть захисні окуляри: Робота з бітами може супроводжуватися утворенням металевих стружок або частинок. Одягніть захисні окуляри, щоб запобігти можливим травмам очей.

  3. Працюйте у добре освітленому приміщенні: Працюйте у добре освітленому місці, щоб мати хорошу видимість та уникати помилок, які можуть призвести до травм.

  4. Перевірте надійність кріплення біта: Перед початком роботи переконайтеся, що біт надійно закріплений у тримачі. Неправильне кріплення може призвести до виходу біта з утримувача під час роботи.

  5. Слідкуйте за щільним додатком біта: При роботі з гвинтами або шурупами переконайтеся, що біт щільно прикладений до голівки кріплення, щоб уникнути його ковзання та пошкодження.

  6. Будьте обережні з електроінструментами: При використанні біт та приладдя з електроінструментами дотримуйтесь обережності, уникайте контакту з вологою та переконайтеся у відключенні електроінструменту перед зміною біта.

  7. Слідкуйте за положенням рук: Тримайте інструмент стійко та контролюйте положення рук під час роботи, щоб уникнути травм.

  8. Дотримуйтесь інструкцій виробника: Завжди дотримуйтесь інструкцій та рекомендацій виробника щодо безпечного використання інструменту.

Дотримання вказаних рекомендацій з безпеки допоможе знизити ризик виникнення травм і забезпечить більш безпечне використання біт та приладдя від Wurth.