Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 2 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 3 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 4 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 5 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 6 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 7 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 2 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 3 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 4 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 5 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 6 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.
Фото - 7 - Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт.

Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 шт. (0614251300)

Набір біт 1/4", у металевому кейсі, 105 предметів -арт. 0614251300
Номер товару 0614251300
В наявності
Ціна:
4827.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Широкий асортимент біт 1/4 дюйма з найпоширенішими стандартними та захисними бітами в короткій і довгій версіях

Асортимент біт для безпечної роботи Для всіх випадків, коли потрібно запобігти несанкціонованому відкручуванню

Привабливий металевий кейс з карбоновим покриттям Кейс має вставка з пінополіуретану та карбонове покриттям для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення

Швидко та легко знаходьте потрібні інструменти Інструменти позначені на пінополіуретановій вставці, щоб їх можна було швидко ідентифікувати
Кількість виробів в асортименті/комплекті 105 шт.
Довжина 110 мм
Ширина 225 мм
Висота 35 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Широкий асортимент біт 1/4 дюйма з найпоширенішими стандартними та захисними бітами в короткій і довгій версіях

Асортимент біт для безпечної роботи Для всіх випадків, коли потрібно запобігти несанкціонованому відкручуванню

Привабливий металевий кейс з карбоновим покриттям Кейс має вставка з пінополіуретану та карбонове покриттям для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення

Швидко та легко знаходьте потрібні інструменти Інструменти позначені на пінополіуретановій вставці, щоб їх можна було швидко ідентифікувати
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 105 шт.
Довжина 110 мм
Ширина 225 мм
Висота 35 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
92.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити