Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

914.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1152 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
570 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Перетворювач іржі, 400 ml

12.01.2024

Дуже добре нейтралізував корозію. Підходить для використання у важкодоступних місцях. Шо ще треба? Буду купувати ще.

Засіб для відлякування гризунів, 250 ml

31.05.2024

Брал для своей машины, сработало отлично, спасибо

Пістолет для чищення TOP GUN PLUS

25.04.2024

Крутое устройство за адекватные деньги, пользуюсь достаточно долго и очень радуюсь

Герметик покрівельний DICHTFLEX,чорний, 310 ml

09.09.2023

отлично справился с герметизации моей кровли

Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml

11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml

11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

⭐ Категорія товарів Технічна хімія
⭐ Кількість товарів у наявності 323
⭐ Найдешевший товар 0 грн
⭐ Найдорожчий товар 120385.62 грн

Техніко-хімічні товари від Wurth: Інновації для професіоналів

Wurth - це бренд, який професіонали вибирають, щоб забезпечити надійність та якість у своїй роботі. Наша категорія техніко-хімічних товарів є широкий спектр продуктів, розроблених, щоб допомогти вам в різних аспектах вашої професійної діяльності. Дозвольте нам розповісти вам про наші ключові товарні групи:

Герметики:

  • Герметики для високих температур.
  • Герметики для водостійких сполук.
  • Герметики для монтажних та температурних швів.
  • Особливості: Надійність та довговічність з'єднань.

Захистне покриття:

  • Захисні покриття для металевих поверхонь.
  • Антикорозійні засоби.
  • Особливості: Ефективний захист від корозії та агресивного середовища.

Клеї:

  • Клеї для різних типів матеріалів.
  • Клеї для різних програм.
  • Особливості: Міцне та надійне склеювання.

Стрічка клейка:

  • Стрічки для тимчасового та постійного кріплення.
  • Стрічки для різних поверхонь.
  • Особливості: Простота та надійність у кріпленні.

Сервісні товари, хімічні засоби:

  • Розмаїття товарів для обслуговування та ремонту.
  • Особливості: Комплексний підхід до обслуговування.

Змащення та засоби для видалення іржі:

  • Змащення для різних механізмів.
  • Кошти для видалення іржі та відновлення поверхонь.
  • Особливості: Підтримка довговічності обладнання.

Кошти для очищення та догляду:

  • Продукти для очищення інструментів та обладнання.
  • Кошти для догляду та підтримки в хорошому стані.
  • Особливості: Збереження довговічності обладнання.

Будівельна хімія:

  • Герметики для даху.
  • Герметики для температурних та монтажних швів.
  • Пінополіуретан та інші будівельні матеріали.
  • Особливості: Надійні рішення для будівельних завдань.

Незалежно від того, чи потрібні вам герметики для даху, клей для складного монтажу, засоби для очищення або мастила для обладнання - Wurth пропонує інноваційні рішення, які відповідають найвищим стандартам якості та надійності.

Вибираючи техніко-хімічні товари від Wurth, ви інвестуєте в успіх своєї професійної діяльності. Наші продукти розроблені для полегшення вашого життя.

Wurth: Ваш Надійний Партнер у Професійній Діяльності

Коли справа доходить до вибору технічної хімії та хімічних товарів для професійних потреб, Wurth – це ім'я, на яке можна покладатися. Ось чому:

  1. Інновації та Якість: Wurth відомий своєю постійною увагою до інновацій та високих стандартів якості. Ми впроваджуємо передові технології в наші продукти, щоб переконатися, що вони відповідають найсуворішим вимогам.

  2. Безпека: Ми розуміємо, наскільки важливою є безпека у професійній діяльності. Продукція Wurth проходить суворі випробування на безпеку та відповідає всім регулюванням та стандартам.

  3. Широкий асортимент: У нас є широкий вибір продуктів, щоб задовольнити всі ваші потреби. Незалежно від того, чи потрібні вам герметики, клеї, мастила, засоби для очищення або ще щось, у нас є правильне рішення.

  4. Досвід та репутація: З більш ніж 70-річним досвідом і присутністю в більш ніж 80 країнах, Wurth заслужив репутацію надійного партнера для професіоналів. Ви можете покладатися на наш досвід та експертизу.

  5. Підтримка та Сервіс: Ми не надаємо тільки продукти, але й повний спектр послуг та підтримку. Наша команда готова допомогти вам вибрати правильні товари та відповісти на ваші запитання.

  6. Екологічна відповідальність: Wurth також зобов'язана екологічній відповідальності. Ми розробляємо продукти, які максимально зменшують негативний вплив на довкілля.

  7. Професійна довіра: Наші продукти широко використовуються професіоналами в різних галузях, від автомобільного ремонту та будівництва до промислового обслуговування. Ваша довіра – наша головна нагорода.

Вибираючи продукцію Wurth, ви робите ставку на надійність та якість. Наша мета – забезпечити вас найкращими інструментами та матеріалами, щоб ваша професійна діяльність була успішною та безпечною.