Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик покрівельний DICHTFLEX,чорний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик покрівельний DICHTFLEX,чорний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик покрівельний DICHTFLEX,чорний, 310 ml

Герметик покрівельний DICHTFLEX,чорний, 310 ml (08923225)

Герметик покрівельний DICHTFLEX 310мл, чорний -арт. 08923225
Номер товару 08923225
В наявності
Ціна:
472.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний герметик для герметизації крутих і плоских дахів

Відмінна адгезія до бітумних мембран

 

Можна використовувати на вологих поверхнях

Застосування значною мірою не залежить від погоди

 

Універсальний

  • Підходить для аварійного ремонту
  • Підходить практично для всіх стиків в зоні даху з високим навантаженням

 

Перевірено на придатність для полікарбонатного скла та стійкість до ультрафіолету

Випробувано Інститутом Фраунгофера в Бремені

 

  • придатний для фарбування
  • Постійно еластичний
  • Без силікону
  • Висока стійкість до старіння та атмосферних впливів
Повідомлення

При використанні в стоячій воді слід очікувати зниження відповідальності. Не підходить для герметизації скла.

 

Не використовувати в контакті з попередньо спресованими ущільнювальними стрічками.

Герметик Dichtflex не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих рецептів фарби та глазурі, особливо для фарб на основі алкідної смоли та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно провести власні випробування.

Інформація про обробку є рекомендаціями на основі наших тестів і досвіду; Перед кожним застосуванням ви повинні проводити власні тести. Зважаючи на велику кількість заявок та умови зберігання та обробки, ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультанта, це робиться без будь-якої відповідальності, за винятком випадків, коли поради чи інформація є частиною наших обов’язкових, узгоджених у договорі обсягів послуг або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, залишаємо за собою право вносити технічні зміни та подальші розробки.

Густина 0,94 г/см³
Макс. термостійкість 100 °C
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Твердість по Шору A 25
Мін. термостійкість -25 °C
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Протигрибкові властивості Ні
Стійкість до впливу Старіння, Атмосферні явища
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Хімічна основа Синтетичний каучук
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 3-8 хв
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. 1-3 мм/д
Виталий 09.09.2023

отлично справился с герметизации моей кровли

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний герметик для герметизації крутих і плоских дахів

Відмінна адгезія до бітумних мембран

 

Можна використовувати на вологих поверхнях

Застосування значною мірою не залежить від погоди

 

Універсальний

  • Підходить для аварійного ремонту
  • Підходить практично для всіх стиків в зоні даху з високим навантаженням

 

Перевірено на придатність для полікарбонатного скла та стійкість до ультрафіолету

Випробувано Інститутом Фраунгофера в Бремені

 

  • придатний для фарбування
  • Постійно еластичний
  • Без силікону
  • Висока стійкість до старіння та атмосферних впливів
Повідомлення

При використанні в стоячій воді слід очікувати зниження відповідальності. Не підходить для герметизації скла.

 

Не використовувати в контакті з попередньо спресованими ущільнювальними стрічками.

Герметик Dichtflex не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих рецептів фарби та глазурі, особливо для фарб на основі алкідної смоли та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно провести власні випробування.

Інформація про обробку є рекомендаціями на основі наших тестів і досвіду; Перед кожним застосуванням ви повинні проводити власні тести. Зважаючи на велику кількість заявок та умови зберігання та обробки, ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультанта, це робиться без будь-якої відповідальності, за винятком випадків, коли поради чи інформація є частиною наших обов’язкових, узгоджених у договорі обсягів послуг або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, залишаємо за собою право вносити технічні зміни та подальші розробки.

Характеристики arrow_down
Густина 0,94 г/см³
Макс. термостійкість 100 °C
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Твердість по Шору A 25
Мін. термостійкість -25 °C
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Протигрибкові властивості Ні
Стійкість до впливу Старіння, Атмосферні явища
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Хімічна основа Синтетичний каучук
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 3-8 хв
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. 1-3 мм/д
Відгуків (1) arrow_down
Виталий 09.09.2023

отлично справился с герметизации моей кровли

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.38 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 4000 шт
Купити