Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml
Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml
Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml (08932900)
Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл
ГЕРМЕТИК-ЖАРОСТІЙКИЙ-310мл
Номер товару 08932900
В наявності
Ціна:
659.82 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
1-компонентний герметик з оптимальною термостійкістю, високою міцністю і відмінною адгезією до металевих поверхонь, не містить розчинників
Не утворює осаду (відкладень).
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
- Без попереднього перемішування, на відміну від засобів в банках.
- Легко наноситься за допомогою пістолета для картриджів.
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
| Колір | «Сірий чавун» |
| Швидкість повного затвердіння | 1 мм/д |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Густина | 2,21 г/см³ |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | -5 1000 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 30 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Умови зберігання з моменту виробництва | в закритому картриджі, за температури не більше 30 °C |
| Водорозчинний | Важкорозчинний у воді |
| Стійкість до впливу | Жири, Побутовий засіб для чищення, Масло, Димові гази та їх конденсати |
| Хімічна основа | Замазка на рідкому склі з мінеральними наповнювачами |
| Усадка | Мінімальний |
| Запах/аромат | Нейтральний |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Довготривала еластичність | Практично не еластичний |
Сфера застосування:
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
1-компонентний герметик з оптимальною термостійкістю, високою міцністю і відмінною адгезією до металевих поверхонь, не містить розчинників
Не утворює осаду (відкладень).
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
- Без попереднього перемішування, на відміну від засобів в банках.
- Легко наноситься за допомогою пістолета для картриджів.
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
Характеристики
| Колір | «Сірий чавун» |
| Швидкість повного затвердіння | 1 мм/д |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Густина | 2,21 г/см³ |
| Вміст | 310 мл |
| Термостійкість, мін./макс. | -5 1000 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 30 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Умови зберігання з моменту виробництва | в закритому картриджі, за температури не більше 30 °C |
| Водорозчинний | Важкорозчинний у воді |
| Стійкість до впливу | Жири, Побутовий засіб для чищення, Масло, Димові гази та їх конденсати |
| Хімічна основа | Замазка на рідкому склі з мінеральними наповнювачами |
| Усадка | Мінімальний |
| Запах/аромат | Нейтральний |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Довготривала еластичність | Практично не еластичний |
Застосування
Сфера застосування:
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Відгуків (1)
Илья
11.09.2023
Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!