Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml
Фото - 1 - Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml
Фото - 1 - Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml

Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml (08932900)

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл ГЕРМЕТИК-ЖАРОСТІЙКИЙ-310мл
Номер товару 08932900
В наявності
Ціна:
659.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
1-компонентний герметик з оптимальною термостійкістю, високою міцністю і відмінною адгезією до металевих поверхонь, не містить розчинників Не утворює осаду (відкладень).
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
  • Без попереднього перемішування, на відміну від засобів в банках.
  • Легко наноситься за допомогою пістолета для картриджів.
Морозостійкий
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
Колір «Сірий чавун»
Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Густина 2,21 г/см³
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. -5 ­ 1000 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 30 °C
Тип упаковки Балон
Умови зберігання з моменту виробництва в закритому картриджі, за температури не більше 30 °C
Водорозчинний Важкорозчинний у воді
Стійкість до впливу Жири, Побутовий засіб для чищення, Масло, Димові гази та їх конденсати
Хімічна основа Замазка на рідкому склі з мінеральними наповнювачами
Усадка Мінімальний
Запах/аромат Нейтральний
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Довготривала еластичність Практично не еластичний
Сфера застосування:
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Илья 11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
1-компонентний герметик з оптимальною термостійкістю, високою міцністю і відмінною адгезією до металевих поверхонь, не містить розчинників Не утворює осаду (відкладень).
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання. Готовий до використання.
  • Без попереднього перемішування, на відміну від засобів в банках.
  • Легко наноситься за допомогою пістолета для картриджів.
Морозостійкий
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C). Не містить силікону.
Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.
Характеристики arrow_down
Колір «Сірий чавун»
Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Густина 2,21 г/см³
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. -5 ­ 1000 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 30 °C
Тип упаковки Балон
Умови зберігання з моменту виробництва в закритому картриджі, за температури не більше 30 °C
Водорозчинний Важкорозчинний у воді
Стійкість до впливу Жири, Побутовий засіб для чищення, Масло, Димові гази та їх конденсати
Хімічна основа Замазка на рідкому склі з мінеральними наповнювачами
Усадка Мінімальний
Запах/аромат Нейтральний
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Довготривала еластичність Практично не еластичний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Герметик для печей 1000 призначений для використання з опалювальним устаткуванням, зокрема, для герметизації бойлерів, печей, плит, димових труб, арматури камер пальників, труб для коптильного газу і великої кількості обладнання та апаратів, що працюють при високих температурах до 1000 ° C.
Також може застосовуватися для заміни ущільнювачів шнурів дверей бойлерних систем після щорічного огляду та / або очищення.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу і жиру і нешліфованою.
Відгуків (1) arrow_down
Илья 11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
27525.64 грн/шт
19267.94 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності