Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діапазон застосування
Подовження при розриві, макс./умови
Колір
Застосовується для
Сховати arrow
Густина
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс.
Вага виробу (1 шт.)
Вага вмісту
Хімічна основа
Густина / умови
Температура монтажу, мін./макс.
Термін придатності з дати виробництва
Вміст
Запах/аромат
Температура займання, мін.
Швидкість повного затвердіння
Час утворення поверхневої плівки, мін.
Твердість по Шору A
Термостійкість, мін./макс.
Термостійкість, короткочасна, макс.
Умови зберігання з моменту виробництва
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання
Стійкість до впливу
Здатність заповнювати щілини, макс.
Початкова міцність, мін./макс.
Фінальна міцність, мін./макс.
Функціональна міцність, мін./макс.
Повне затвердіння, умови
Момент зриву, умови
Крутний момент на відкручування, умови
Момент зриву, мін./макс.
Крутний момент на відкручування, мін./макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 28 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

1632.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1266.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
727.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
233.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml

11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml

11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml

06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml

18.08.2023

Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома

⭐ Категорія товарів Герметики для ремонту, монтажу
⭐ Кількість товарів у наявності 13
⭐ Найдешевший товар 233.82 грн
⭐ Найдорожчий товар 5500.02 грн

Герметики для ремонту, установки від Wurth: надійність та ефективність

Герметики для ремонту, установки від Wurth – це широкий асортимент виробів, призначених для герметизації різних з'єднань та швів під час ремонту та встановлення обладнання та конструкцій. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх надійність та довговічність.

Переваги герметиків для ремонту, встановлення від Wurth:

  • Надійність. Герметики для ремонту, установки від Wurth виготовляються із високоякісних матеріалів, що пройшли ретельний відбір та тестування. Це забезпечує їх надійність та довговічність.
  • Широкий асортимент. Wurth пропонує широкий асортимент герметиків для ремонту, установки, що охоплює практично всі основні види виробів, що використовуються у промисловості, будівництві та інших сферах.
  • Інноваційні технології. Wurth постійно вдосконалює свої технології та впроваджує інноваційні рішення у виробництво герметиків для ремонту, встановлення. Це дозволяє створювати ефективніші та зручніші у використанні вироби, що відповідають найсучаснішим вимогам.

Основні види герметиків для ремонту, установки від Wurth:

  • Силіконові герметики - призначені для герметизації з'єднань і швів у різних умовах при ремонті та встановленні обладнання та конструкцій.
  • Акрилові герметики - призначені для герметизації з'єднань і швів у сухих та вологих умовах при ремонті та встановленні обладнання та конструкцій.
  • Ущільнювальні матеріали - призначені для герметизації з'єднань та швів в умовах підвищеного навантаження під час ремонту та встановлення обладнання та конструкцій.

Приклади використання герметиків для ремонту, установки від Wurth:

  • Силіконові герметики - силіконові герметики від Wurth використовуються при ремонті та встановленні обладнання та конструкцій у різних сферах, таких як будівництво, промисловість, виробництво та інші. Вони дозволяють герметизувати з'єднання та шви в різних умовах, включаючи вологі та агресивні середовища.

  • Акрилові герметики - акрилові герметики від Wurth використовуються при ремонті та встановленні обладнання та конструкцій у різних сферах, таких як будівництво, промисловість, виробництво та інші. Вони дозволяють герметизувати з'єднання та шви в сухих та вологих умовах.

  • Ущільнювальні матеріали - ущільнювальні матеріали від Wurth використовуються при ремонті та встановленні обладнання та конструкцій у різних сферах, таких як будівництво, промисловість, виробництво та інші. Вони дозволяють герметизувати з'єднання та шви в умовах підвищеного навантаження.

Поради щодо вибору герметиків для ремонту, установки від Wurth:

При виборі герметиків для ремонту установки від Wurth необхідно враховувати наступні фактори:

  • Тип робіт, для яких будуть використовуватися герметики. Для різних видів робіт потрібні герметики з різними характеристиками.
  • Ваші потреби. Виберіть герметики, які відповідають вашим потребам у продуктивності, функціональності та інших характеристиках.

Безпека при використанні герметиків для ремонту, установки від Wurth:

При використанні герметиків для ремонту установки від Wurth необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

  • Завжди використовуйте герметики відповідно до інструкцій виробника.

  • Не використовуйте герметики, якщо вони пошкоджені або несправні.

Герметики для ремонту, установки від Wurth - це надійні та ефективні вироби,які допоможуть вам герметизувати з'єднання та шви під час ремонту та встановлення обладнання та конструкцій з високою продуктивністю та безпекою.

Основні характеристики герметиків для ремонту, установки від Wurth:

  • Матеріал. Герметики для ремонту, установки від Wurth виготовляються з високоякісних матеріалів, стійких до зношування та дії агресивних середовищ.
  • Відповідність стандартам. Герметики для ремонту, установки від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Функціональність. Герметики для ремонту, установки від Wurth мають широкі функціональні можливості, що дозволяє використовувати їх для різних видів робіт.
  • Економічність. Герметики для ремонту, установки від Wurth відрізняються високою економічністю в експлуатації.