Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml

Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml (0892330)

Високотемпературний силікон 310мл Wurth ГЕРМЕТИК-ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ-310мл
Номер товару 0892330
В наявності
Ціна:
611.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний герметик для швів, що піддаються високим термічним навантаженням.
  • Висока термостійкість.
  • Стійкість до високих температур - до + 285°C, короткочасно - до + 300°C.
  • Висока стійкість до впливу багатьох хімічних речовин. Підходить для з'єднань, що піддаються хімічним навантаженням (див. список стійкості).
  • Стійкий до старіння і УФ-випромінювання.
Сертифікат відповідності.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Густина 1,05 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 250 °C
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 8 хв
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 8-12 хв
Клас будівельних матеріалів B2
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Необхідна підготовка основи На пористих поверхнях
Умови зберігання з моменту виробництва не вище 25 °C
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Протигрибкові властивості Ні
Запах/аромат Оцет
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Стійкість до впливу Старіння
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Сумісність покриттів Так
Колір Червоно-коричневий
Поглинаюча здатність при безперервному русі 20%
Розтягування при розриві, мін. 350%
Сфера застосування:
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Георгий 18.08.2023

Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
Спеціальний герметик для швів, що піддаються високим термічним навантаженням.
  • Висока термостійкість.
  • Стійкість до високих температур - до + 285°C, короткочасно - до + 300°C.
  • Висока стійкість до впливу багатьох хімічних речовин. Підходить для з'єднань, що піддаються хімічним навантаженням (див. список стійкості).
  • Стійкий до старіння і УФ-випромінювання.
Сертифікат відповідності.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Густина 1,05 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 250 °C
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 8 хв
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 8-12 хв
Клас будівельних матеріалів B2
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Необхідна підготовка основи На пористих поверхнях
Умови зберігання з моменту виробництва не вище 25 °C
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Протигрибкові властивості Ні
Запах/аромат Оцет
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Стійкість до впливу Старіння
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Сумісність покриттів Так
Колір Червоно-коричневий
Поглинаюча здатність при безперервному русі 20%
Розтягування при розриві, мін. 350%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Відгуків (1) arrow_down
Георгий 18.08.2023

Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0892330.pdf