Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml
Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml
Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml (0892330)
Високотемпературний силікон 310мл Wurth
ГЕРМЕТИК-ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ-310мл
Номер товару 0892330
В наявності
Ціна:
611.16 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спеціальний герметик для швів, що піддаються високим термічним навантаженням.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
- Висока термостійкість.
- Стійкість до високих температур - до + 285°C, короткочасно - до + 300°C.
- Висока стійкість до впливу багатьох хімічних речовин. Підходить для з'єднань, що піддаються хімічним навантаженням (див. список стійкості).
- Стійкий до старіння і УФ-випромінювання.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
| Густина | 1,05 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | 250 °C |
| Твердість по Шору A | 30 |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 300 °C |
| Вміст | 310 мл |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -50 до 250 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 8 хв |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 8-12 хв |
| Клас будівельних матеріалів | B2 |
| Тип упаковки | Балон |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Необхідна підготовка основи | На пористих поверхнях |
| Умови зберігання з моменту виробництва | не вище 25 °C |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Ні |
| Протигрибкові властивості | Ні |
| Запах/аромат | Оцет |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
| Стійкість до впливу | Старіння |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Сумісність покриттів | Так |
| Колір | Червоно-коричневий |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 20% |
| Розтягування при розриві, мін. | 350% |
Сфера застосування:
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Спеціальний герметик для швів, що піддаються високим термічним навантаженням.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
- Висока термостійкість.
- Стійкість до високих температур - до + 285°C, короткочасно - до + 300°C.
- Висока стійкість до впливу багатьох хімічних речовин. Підходить для з'єднань, що піддаються хімічним навантаженням (див. список стійкості).
- Стійкий до старіння і УФ-випромінювання.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики
| Густина | 1,05 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | 250 °C |
| Твердість по Шору A | 30 |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 300 °C |
| Вміст | 310 мл |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -50 до 250 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 8 хв |
| Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 8-12 хв |
| Клас будівельних матеріалів | B2 |
| Тип упаковки | Балон |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Необхідна підготовка основи | На пористих поверхнях |
| Умови зберігання з моменту виробництва | не вище 25 °C |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Ні |
| Протигрибкові властивості | Ні |
| Запах/аромат | Оцет |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
| Стійкість до впливу | Старіння |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Сумісність покриттів | Так |
| Колір | Червоно-коричневий |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 20% |
| Розтягування при розриві, мін. | 350% |
Застосування
Сфера застосування:
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Для герметизації в ході монтажу топкових і опалювальних пристроїв, систем кондиціонування повітря, пральних машин та сушильних приладів Грунтовка не потрібно: Нержавіюча сталь, емаль, скло, плитка Потрібно грунтовка: алюміній (звичайний, анодований і з порошковим покриттям), хром
Ознайомтеся з оглядової таблицею ''Загальні правила по нанесенню ущільнювачів''.
Відгуків (1)
Георгий
18.08.2023
Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома
Документи
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0892330.pdf
Останні переглянуті
Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома