Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

914.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
936 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1266.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
727.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Герметик високотемпературний FIRE CEMENT 1000, сірий чавун, 310 ml

11.09.2023

Надежное решение для высокотемпературных условий, проверено на практике Советую!!

Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml

11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml

06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Герметик силіконовий високотемпературний, червоний, 310 ml

18.08.2023

Повністю задоволений, нещодавно брав для встановлення плити вдома

⭐ Категорія товарів Герметики
⭐ Кількість товарів у наявності 23
⭐ Найдешевший товар 24 грн
⭐ Найдорожчий товар 9378.48 грн

Популярні категорії

Думка експерта

Думка експерта Назара: Герметики WURTH — якість, надійність і універсальність для дому, авто та промисловості

Експерт Назар

Якщо шукаєте надійні герметики для дому, авто або промислових систем, герметики WURTH давно зарекомендували себе серед майстрів і професіоналів. Вони поєднують високу адгезію, еластичність, стійкість до температур та хімічних впливів, що робить їх універсальним рішенням для будь-яких задач.

Живі відгуки користувачів:
— «Використовую герметики WURTH у гаражі — силіконові і поліуретанові шви тримають роками, навіть на автомобільних двигунах і системах охолодження»
— «Для ремонту ванних кімнат і кухонь — ідеальні, не відпадають, не тріскаються, легко вирівнюються»
— «У промисловості застосовуємо WURTH для ущільнення труб, фланців та насосів — герметики витримують тиск і хімію без проблем»
— «Особливо подобається, що є універсальні рішення — один герметик для металу, пластику, скла і гуми»

Герметики WURTH включають різні види:
• Силіконові герметики для двигуна, кузова, сантехніки;
• Маслостійкі герметики для картера, коробки передач, насосів;
• Фланцеві герметики для ущільнення труб, корпусів і фланців;
• Універсальні герметики ALL-IN-ONE для різьби, фланців та корпусів;
• Супер-термостійкі RTV-силікони для високих температур і контактів з маслами та антифризами.

Чому майстри і користувачі обирають WURTH:
• Висока адгезія і еластичність — шви не тріскаються навіть під навантаженням;
• Термостійкість і хімічна стійкість — герметики витримують до 300°C, контакт з маслами, антифризом і паливом;
• Легкість використання — наносити можна шпателем, балончиком або безпосередньо з тюбика;
• Універсальність — один продукт підходить для кількох матеріалів і типів поверхонь;
• Довговічність — роки експлуатації без усадки, тріщин або втрати герметичності.

В цілому, герметики WURTH — це надійний вибір для будь-якої задачі: від побутових ремонтів до професійного автосервісу і промислового виробництва. Вони зберігають еластичність, витримують високі температури і забезпечують герметичність у складних умовах, що робить їх незамінними для майстрів та ентузіастів.