Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Герметик DP-300 80г Wurth
Фото - 1 - Герметик DP-300 80г Wurth

Герметик DP-300 80г Wurth (0890100048)

Герметик DP-300 80г Wurth ГЕРМЕТИК-MOTOR-DP300-80ML
Номер товару 0890100048
В наявності
Ціна:
727.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зберігаючий еластичність термостійкий герметик для двигуна і корпусу
  • Відмінна герметична здатність завдяки постійним (незмінним) пластичним властивостям.
  • Стійкість до вібрації гарантована навіть після багатьох років експлуатації.
  • Не тягне нитки при нанесенні.
  • Відсутність провисання на вертикальних і поверхнях повернутих до низу.
  • Термостійкість від -50 ° C до + 270 ° C, короткочасно до + 300 ° C.
  • Низька теплопровідність.
  • Не утворює хімічних сполук з металами або іншими речовинами і запобігає атмосферній корозії.
  • Стійкість до води, повітря, бензину, гасу, різним масел, синтетичних мастильних матеріалів, сумішей вода/гліколь і метанол , антифризу, фторвуглеводневих охолоджуючих рідин.
  • Без силікону.
  • Нетоксичний.
Примітка
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
Густина 1,12 г/см³
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Вага вмісту 89,6 г
Густина за умови за 25 °C
Хімічна основа Поліуретан
Не містить силікону Так
Колір Червоний

Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і знежиреною.
Очистіть поверхні ущільнювачів очищувачем на основі ацетону.
Нанесіть герметик DP 300 для двигунів і корпусу з одного боку, в разі невеликої глибини шорсткості по обидва боки, і дайте йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановіть компоненти.
Через 10 хвилин затягніть різьбове з'єднання. Очікування не потрібно!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зберігаючий еластичність термостійкий герметик для двигуна і корпусу
  • Відмінна герметична здатність завдяки постійним (незмінним) пластичним властивостям.
  • Стійкість до вібрації гарантована навіть після багатьох років експлуатації.
  • Не тягне нитки при нанесенні.
  • Відсутність провисання на вертикальних і поверхнях повернутих до низу.
  • Термостійкість від -50 ° C до + 270 ° C, короткочасно до + 300 ° C.
  • Низька теплопровідність.
  • Не утворює хімічних сполук з металами або іншими речовинами і запобігає атмосферній корозії.
  • Стійкість до води, повітря, бензину, гасу, різним масел, синтетичних мастильних матеріалів, сумішей вода/гліколь і метанол , антифризу, фторвуглеводневих охолоджуючих рідин.
  • Без силікону.
  • Нетоксичний.
Примітка
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
Характеристики arrow_down
Густина 1,12 г/см³
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Вага вмісту 89,6 г
Густина за умови за 25 °C
Хімічна основа Поліуретан
Не містить силікону Так
Колір Червоний
Застосування arrow_down

Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і знежиреною.
Очистіть поверхні ущільнювачів очищувачем на основі ацетону.
Нанесіть герметик DP 300 для двигунів і корпусу з одного боку, в разі невеликої глибини шорсткості по обидва боки, і дайте йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановіть компоненти.
Через 10 хвилин затягніть різьбове з'єднання. Очікування не потрібно!
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
690.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити