Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г (0893545050)
Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
ГЕРМЕТИК-Д / гідросистем-DOS-50Г
Номер товару 0893545050
В наявності
Ціна:
1266.9 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для герметизації пневматичних і гідравлічних гвинтових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.
З різьбовими з'єднаннями - до досягнення розривного тиску труби / шланга.
Найвища стійкість до всіх гідравлічних рідин і видів палива.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
- Плавна система дозування.
Забезпечує дозування в залежності від конкретного завдання, економить матеріал і фінанси. - Насадка не засмічується.
Оптимізація витрат завдяки повному використанню матеріалу.
Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,2 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Крутний момент на відкручування, мін./макс. | 1-2 Нм |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 12-24 год |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 1-3 Н/мм² |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 14000-20000 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 2-3 год |
| Момент зриву, мін./макс. | 2-3 Нм |
| Початкова міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Момент зриву, умови | M 10 мм |
| Крутний момент на відкручування, умови | M10 |
| Застосовується для | Діаметр різьблення до R 3/4 дюйма |
| Хімічна основа | Ефір метакрилової кислоти |
| В'язкість, умови | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв |
| Колір | Фіолетовий |
Сфера застосування
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для герметизації пневматичних і гідравлічних гвинтових з'єднань, що піддаються високим навантаженням.
З різьбовими з'єднаннями - до досягнення розривного тиску труби / шланга.
Найвища стійкість до всіх гідравлічних рідин і видів палива.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
- Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
- Плавна система дозування.
Забезпечує дозування в залежності від конкретного завдання, економить матеріал і фінанси. - Насадка не засмічується.
Оптимізація витрат завдяки повному використанню матеріалу.
Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
Характеристики
| Здатність заповнювати щілини, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,2 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Крутний момент на відкручування, мін./макс. | 1-2 Нм |
| Фінальна міцність, мін./макс. | 12-24 год |
| Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. | 1-3 Н/мм² |
| В'язкість, мін./макс. / умови | 14000-20000 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв |
| Функціональна міцність, мін./макс. | 2-3 год |
| Момент зриву, мін./макс. | 2-3 Нм |
| Початкова міцність, мін./макс. | 30-40 хв |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Вага вмісту | 50 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 150 °C |
| Момент зриву, умови | M 10 мм |
| Крутний момент на відкручування, умови | M10 |
| Застосовується для | Діаметр різьблення до R 3/4 дюйма |
| Хімічна основа | Ефір метакрилової кислоти |
| В'язкість, умови | за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв |
| Колір | Фіолетовий |
Застосування
Сфера застосування
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893545050.pdf
Немає відгуків про цей товар.