Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Фото - 1 - Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Фото - 2 - Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Фото - 1 - Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г
Фото - 2 - Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г (0893545050)

Герметик для гідравліки Wurth DOS-Sys 50 г ГЕРМЕТИК-Д / гідросистем-DOS-50Г
Номер товару 0893545050
В наявності
Ціна:
1266.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для герметизації пневматичних і гідравлічних гвинтових з'єднань, що піддаються високим навантаженням. З різьбовими з'єднаннями - до досягнення розривного тиску труби / шланга. Найвища стійкість до всіх гідравлічних рідин і видів палива.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
  • Плавна система дозування.
    Забезпечує дозування в залежності від конкретного завдання, економить матеріал і фінанси.
  • Насадка не засмічується.
    Оптимізація витрат завдяки повному використанню матеріалу.

Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,15 мм
Густина 1,2 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за кімнатної температури
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 1-2 Нм
Фінальна міцність, мін./макс. 12-24 год
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 1-3 Н/мм²
В'язкість, мін./макс. / умови 14000-20000 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
Функціональна міцність, мін./макс. 2-3 год
Момент зриву, мін./макс. 2-3 Нм
Початкова міцність, мін./макс. 30-40 хв
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Вага вмісту 50 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Застосовується для Діаметр різьблення до R 3/4 дюйма
Хімічна основа Ефір метакрилової кислоти
В'язкість, умови за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
Колір Фіолетовий
Сфера застосування
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для герметизації пневматичних і гідравлічних гвинтових з'єднань, що піддаються високим навантаженням. З різьбовими з'єднаннями - до досягнення розривного тиску труби / шланга. Найвища стійкість до всіх гідравлічних рідин і видів палива.
Високий рівень безпеки за рахунок запобігання руйнуванню. Швидке тверднення навіть при низьких температурах.
Мінімальний час простою транспортного засобу. 100% герметичність.
Цілком заповнює зазори; отримане з'єднання забезпечує захист від фрикційної корозії й іржі. Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива. Не містить силікону і розчинників Система DOS:
  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закривання флакона (одна рука завжди вільна).
  • Плавна система дозування.
    Забезпечує дозування в залежності від конкретного завдання, економить матеріал і фінанси.
  • Насадка не засмічується.
    Оптимізація витрат завдяки повному використанню матеріалу.

Примітка
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендується провести тестування перед застосуванням.
Характеристики arrow_down
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,15 мм
Густина 1,2 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за кімнатної температури
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 1-2 Нм
Фінальна міцність, мін./макс. 12-24 год
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 1-3 Н/мм²
В'язкість, мін./макс. / умови 14000-20000 мПа·с / за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
Функціональна міцність, мін./макс. 2-3 год
Момент зриву, мін./макс. 2-3 Нм
Початкова міцність, мін./макс. 30-40 хв
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Вага вмісту 50 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Застосовується для Діаметр різьблення до R 3/4 дюйма
Хімічна основа Ефір метакрилової кислоти
В'язкість, умови за 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 5/2,5 об/хв
Колір Фіолетовий
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для герметизації гвинтових з'єднань пневматичної і гідравлічної системи, що піддаються високим навантаженням. Призначений спеціально для використання з гідравлічними системами високого тиску в області автомобілебудування, при ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.
Інструкції
Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Кращі результати склеювання гарантовані в разі застосування засобу очищення 7063 (арт. № 0890107063). Дотримуйтесь час висихання! Вручну нанесіть продукт на поверхню безперервним валиком або тонким шаром. Після нанесення якомога швидше щільно стисніть поверхні, щоб клей не засох і не утворилися необроблені місця. Після складання склад твердне і стає в'язкопластичні. Чим чистіше поверхня, тим вище міцність з'єднання. Гідравлічне ущільнення твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Надлишки клею, які виступають з зазору між двома деталями, які не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем (арт. № 0893460). До пасивних матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, сильно леговані стали, оксидованої або хромовані покриття, пластмаси, скло і кераміка. До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
59.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити