Герметик DP-300 80г Wurth
Герметик DP-300 80г Wurth
Герметик DP-300 80г Wurth (0890100048)
Герметик DP-300 80г Wurth
ГЕРМЕТИК-MOTOR-DP300-80ML
Номер товару 0890100048
В наявності
Ціна:
727.56 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зберігаючий еластичність термостійкий герметик для двигуна і корпусу
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
- Відмінна герметична здатність завдяки постійним (незмінним) пластичним властивостям.
- Стійкість до вібрації гарантована навіть після багатьох років експлуатації.
- Не тягне нитки при нанесенні.
- Відсутність провисання на вертикальних і поверхнях повернутих до низу.
- Термостійкість від -50 ° C до + 270 ° C, короткочасно до + 300 ° C.
- Низька теплопровідність.
- Не утворює хімічних сполук з металами або іншими речовинами і запобігає атмосферній корозії.
- Стійкість до води, повітря, бензину, гасу, різним масел, синтетичних мастильних матеріалів, сумішей вода/гліколь і метанол , антифризу, фторвуглеводневих охолоджуючих рідин.
- Без силікону.
- Нетоксичний.
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Термостійкість, мін./макс. | від -50 до 250 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Вага вмісту | 89,6 г |
| Густина за умови | за 25 °C |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Червоний |
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і знежиреною.
Очистіть поверхні ущільнювачів очищувачем на основі ацетону.
Нанесіть герметик DP 300 для двигунів і корпусу з одного боку, в разі невеликої глибини шорсткості по обидва боки, і дайте йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановіть компоненти.
Через 10 хвилин затягніть різьбове з'єднання. Очікування не потрібно!
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Зберігаючий еластичність термостійкий герметик для двигуна і корпусу
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
- Відмінна герметична здатність завдяки постійним (незмінним) пластичним властивостям.
- Стійкість до вібрації гарантована навіть після багатьох років експлуатації.
- Не тягне нитки при нанесенні.
- Відсутність провисання на вертикальних і поверхнях повернутих до низу.
- Термостійкість від -50 ° C до + 270 ° C, короткочасно до + 300 ° C.
- Низька теплопровідність.
- Не утворює хімічних сполук з металами або іншими речовинами і запобігає атмосферній корозії.
- Стійкість до води, повітря, бензину, гасу, різним масел, синтетичних мастильних матеріалів, сумішей вода/гліколь і метанол , антифризу, фторвуглеводневих охолоджуючих рідин.
- Без силікону.
- Нетоксичний.
Не підходить для герметизації масляних піддонів. Комбінації матеріалів: 1. Метал - метал 2. Метал - пластик 3. Пластик - пластик Зареєстрований NSF, клас P1, реєстр. 151822
Характеристики
| Густина | 1,12 г/см³ |
| Термостійкість, мін./макс. | від -50 до 250 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Вага вмісту | 89,6 г |
| Густина за умови | за 25 °C |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Червоний |
Застосування
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і знежиреною.
Очистіть поверхні ущільнювачів очищувачем на основі ацетону.
Нанесіть герметик DP 300 для двигунів і корпусу з одного боку, в разі невеликої глибини шорсткості по обидва боки, і дайте йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановіть компоненти.
Через 10 хвилин затягніть різьбове з'єднання. Очікування не потрібно!
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.