Герметик для вікон та фасадів
Версії товару Герметик для вікон та фасадів
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 290 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Колір | Антрацит |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 290 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Колір | Білий |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, мк | 2700 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Вміст | 600 мл |
| Подовження при розриві | 850 % |
| Колір | Білий |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 290 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Колір | Світло-сірий |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, мк | 2700 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Вміст | 600 мл |
| Подовження при розриві | 850 % |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Колір | Світло-сірий |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Технічна інформація
| Твердість по Шору A | 28 |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, мк | 2700 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Вміст | 600 мл |
| Подовження при розриві | 850 % |
| Екологічність та сталий розвиток | Низький рівень забруднення |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Колір | Сірий |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Герметик для вікон та фасадів |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 504 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 718.8 грн |
Герметик, який не боїться ні дощу, ні часу

Монтаж вікон і фасадів — це завжди про відповідальність. Бо якщо щось піде не так, потече не тільки вода, а й репутація. І от саме для таких задач я використовую герметик Wurth для вікон та фасадів. Це не просто ущільнювач — це захист, який працює в будь-яку погоду, на будь-якій поверхні. Я вперше застосував його на об'єкті, де були великі скляні площини і складні стики — результат: жодного протікання, жодного тріщання, навіть після зими.
Наноситься рівно, добре прилипає до бетону, ПВХ, металу, і головне — не втрачає еластичність. Клієнти часто питають: "Який герметик не тріскає на сонці?", "Є щось, що тримає і не жовтіє?" — і я одразу рекомендую Wurth. Один майстер, який займається фасадними системами, каже: "Це єдиний герметик, який я не перевіряю двічі — наніс і забув". І я з ним згоден. Бо коли працюєш з фасадом, де естетика і герметичність мають бути в парі, — компромісів не може бути.
Я рекомендую його тим, хто шукає герметик для зовнішніх робіт, ущільнювач для вікон, або просто щось, що не підведе при перепадах температур і вологості. Якщо ви шукаєте надійний герметик для фасаду, еластичний герметик для монтажу, або професійне рішення для ущільнення стиків — Wurth саме те, що треба. Після нього вже не хочеться експериментувати з дешевими тюбиками, які тріскають після першого морозу.