Герметик гібридний для вікон та фасадів, антрацитовий, 290 ml
Герметик гібридний для вікон та фасадів, антрацитовий, 290 ml (0892320013)
- Майже без запаху
- Хороша адгезія навіть без ґрунтовки до більшості основ, у тому числі вологих
- Можливе фарбування
- Сумісність із натуральним каменем
- Постійно еластичний після затвердіння
- Не викликає корозії, підходить для багатьох лужних та металевих субстратів.
- Не містить ізоціанатів, розчинників, фталатів, олова та силікону
Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.
Після утворення достатньої плівки герметик слід зафарбувати протягом перших 3 днів. Проблеми з адгезією можуть виникнути при подальшому нанесенні шарів фарби. Через велику кількість систем фарбування перед фарбуванням потрібні попередні випробування. Фарби часто еластичність, ніж герметики, а значить, можуть утворюватися тріщини. При використанні фарб на основі алкідної смоли можуть виникнути проблеми з висиханням. Не можна виключати небезпеку пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. 4, герметики, як правило, не повинні забарвлюватися. Попередні випробування потрібні для особливо чутливих природних каменів, таких як юрський і каррарський мармур. шляхів. підкладки, якщо можна застосувати
Ця 10-річна гарантія відноситься виключно до властивостей продукту від погодних умов, УФ-випромінювання.
DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадних елементів/пішохідних доріжок
EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.
Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.
10-річна гарантія на стійкість до атмосферних впливів, старіння та УФ-випромінювання
| Твердість по Шору A | 28 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 290 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Колір | Антрацит |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
Інформація про продукт
- Майже без запаху
- Хороша адгезія навіть без ґрунтовки до більшості основ, у тому числі вологих
- Можливе фарбування
- Сумісність із натуральним каменем
- Постійно еластичний після затвердіння
- Не викликає корозії, підходить для багатьох лужних та металевих субстратів.
- Не містить ізоціанатів, розчинників, фталатів, олова та силікону
Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.
Після утворення достатньої плівки герметик слід зафарбувати протягом перших 3 днів. Проблеми з адгезією можуть виникнути при подальшому нанесенні шарів фарби. Через велику кількість систем фарбування перед фарбуванням потрібні попередні випробування. Фарби часто еластичність, ніж герметики, а значить, можуть утворюватися тріщини. При використанні фарб на основі алкідної смоли можуть виникнути проблеми з висиханням. Не можна виключати небезпеку пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. 4, герметики, як правило, не повинні забарвлюватися. Попередні випробування потрібні для особливо чутливих природних каменів, таких як юрський і каррарський мармур. шляхів. підкладки, якщо можна застосувати
Ця 10-річна гарантія відноситься виключно до властивостей продукту від погодних умов, УФ-випромінювання.
DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадних елементів/пішохідних доріжок
EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.
Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.
10-річна гарантія на стійкість до атмосферних впливів, старіння та УФ-випромінювання
| Твердість по Шору A | 28 |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Швидкість повного затвердіння | 2,5 мм/д |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Вміст | 290 мл |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Колір | Антрацит |
| Хімічна основа | Полімер, модифікований силаном |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Герметик гібридний для вікон та фасадів, білий, 290 ml
Герметик гібридний для вікон та фасадів, світло сірий, 290 ml
Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021}
Немає відгуків про цей товар.