Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml
Фото - 1 - Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml
Фото - 1 - Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml

Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250, 70 ml (0890323)

9 відгуків Написати відгук
Герметик маслостійкий Silicone Special 250 70мл Wurth
Номер товару 0890323
В наявності
Ціна:
233.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зберігаючий еластичність силіконовий герметик для двигуна і кузова, короткочасна термостійкість до 300 ° C
  • Силіконова гума холодної вулканізації.
  • Постійно еластичний силіконовий ущільнюючий матеріал для двигуна і кузова.
  • Для герметизації поверхонь, проміжків і тріщин на водяних насосах, масляних картерах, радіаторах, картерах двигунів.
  • Перекриває великі нерівні поверхні.
  • Забезпечує надійне ущільнення, що витримує довгі роки в умовах вібрацій.
  • Чудові адгезійні властивості.
  • Не буде капати, обпливати або ставати тягучим.
  • Чудова хімічна стійкість.
Чудова хімічна стійкість. Утворення плівки через кілька хвилин, швидкість вулканізації - прибл. 1,5 мм / день.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Густина / умови 1,05 г/см³ / за 20 °C
Швидкість повного затвердіння 1,5 мм/д
Вага вмісту 100 г
Час утворення поверхневої плівки, макс. 12 хв
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Поглинаюча здатність при безперервному русі (до 150 ° C) 25%
Розтягування при розриві 3
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Мін./макс. температура монтажу від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 6 хв
Вміст 70 мл
Хімічна основа Герметик ацетатного типу
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Умови зберігання з моменту виробництва Зберігати в прохолодному і сухому місці за температури нижче 25 °C
Запах/аромат Оцет
Колір Чорний
Поглинаюча здатність при безперервному русі (вище 150 ° C) 18%
Сфера застосування:
Ущільнення стиків, головок циліндрів, картера двигуна, водяного насоса, масляного картера, радіатора, корпусів коробки передач, картера ведучого моста, блоку циліндрів (мотоцикл), кожуха ламп і покажчиків поворотів, зварних швів і т.п.
Ярослав 11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

Георгий 22.12.2023

Продукт полностью отвечает описанию. Держит хорошо

Андрей 17.01.2024

Отлично работает в роли герметика, консистенцию свою не меняет. Я доволен покупкой.

Ілля 27.01.2024

Стійкий, надійний, зі своїм завданням впорався ідеально. Чудова річ, якісна!

Михаил 22.02.2024

Отличный герметик! Использую его уже несколько лет для ремонта различных узлов автомобиля, где требуется маслостойкость. Герметик отлично держит, не течет, не сохнет. Очень доволен!

Паша 27.02.2024

Хороший герметик, но есть следующий момент. Герметик действительно хорошо держит и не течет. Но при работе с ним нужно быть осторожным, так как он довольно быстро застывает. Если не успеть разгладить его шпателем, то потом будет сложно сделать это аккуратно.

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зберігаючий еластичність силіконовий герметик для двигуна і кузова, короткочасна термостійкість до 300 ° C
  • Силіконова гума холодної вулканізації.
  • Постійно еластичний силіконовий ущільнюючий матеріал для двигуна і кузова.
  • Для герметизації поверхонь, проміжків і тріщин на водяних насосах, масляних картерах, радіаторах, картерах двигунів.
  • Перекриває великі нерівні поверхні.
  • Забезпечує надійне ущільнення, що витримує довгі роки в умовах вібрацій.
  • Чудові адгезійні властивості.
  • Не буде капати, обпливати або ставати тягучим.
  • Чудова хімічна стійкість.
Чудова хімічна стійкість. Утворення плівки через кілька хвилин, швидкість вулканізації - прибл. 1,5 мм / день.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 1,05 г/см³ / за 20 °C
Швидкість повного затвердіння 1,5 мм/д
Вага вмісту 100 г
Час утворення поверхневої плівки, макс. 12 хв
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Поглинаюча здатність при безперервному русі (до 150 ° C) 25%
Розтягування при розриві 3
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Мін./макс. температура монтажу від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -50 до 250 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 6 хв
Вміст 70 мл
Хімічна основа Герметик ацетатного типу
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Умови зберігання з моменту виробництва Зберігати в прохолодному і сухому місці за температури нижче 25 °C
Запах/аромат Оцет
Колір Чорний
Поглинаюча здатність при безперервному русі (вище 150 ° C) 18%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ущільнення стиків, головок циліндрів, картера двигуна, водяного насоса, масляного картера, радіатора, корпусів коробки передач, картера ведучого моста, блоку циліндрів (мотоцикл), кожуха ламп і покажчиків поворотів, зварних швів і т.п.
Відгуків (9) arrow_down
Ярослав 11.01.2024

Работает отлично, за качество ручаюсь. Покупаю уже год.

Георгий 22.12.2023

Продукт полностью отвечает описанию. Держит хорошо

Андрей 17.01.2024

Отлично работает в роли герметика, консистенцию свою не меняет. Я доволен покупкой.

Ілля 27.01.2024

Стійкий, надійний, зі своїм завданням впорався ідеально. Чудова річ, якісна!

Михаил 22.02.2024

Отличный герметик! Использую его уже несколько лет для ремонта различных узлов автомобиля, где требуется маслостойкость. Герметик отлично держит, не течет, не сохнет. Очень доволен!

Паша 27.02.2024

Хороший герметик, но есть следующий момент. Герметик действительно хорошо держит и не течет. Но при работе с ним нужно быть осторожным, так как он довольно быстро застывает. Если не успеть разгладить его шпателем, то потом будет сложно сделать это аккуратно.

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2905.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити