Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Зимова добавка в дизельне паливо, 1000 ml

23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Очисник системи вприску дизельних двигунів, 300 ml

16.07.2024

Використовував для профілактики. Пробіг 300т +. Після заправки борткомп'ютер показав меншу витрату. Робота двигуна стала кращою

Очисник дросельної заслінки, 500 ml

25.04.2025

Засіб супер, незамінний помічник, раджу!

Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml

04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Очисник електроконтактів SW 200мл

09.08.2022

Коли в тебе декілька електрокарів у день, даний засіб дійсно допомагає, був би ще більший об'єм!!

Розкислювач контактів OL, 200 ml

03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

⭐ Категорія товарів Технічна хімія для сервісу
⭐ Кількість товарів у наявності 36
⭐ Найдешевший товар 82.68 грн
⭐ Найдорожчий товар 48235.26 грн

Технічна хімія для сервісу від WURTH:

Сервісні товари, хім. засоби від Wurth: ефективність та безпека

Сервісні товари, хім. кошти від Wurth – це широкий асортимент виробів, призначених для обслуговування та ремонту різних пристроїв та механізмів. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх надійність та ефективність.

Переваги сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

  • Ефективність. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth забезпечують надійну роботу та довговічність різних пристроїв та механізмів.
  • Безпека. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Широкий асортимент. Wurth пропонує широкий асортимент сервісних товарів, хім. засобів, що відповідають різним потребам.

Основні види сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

  • Інструменти та пристрої - призначені для обслуговування та ремонту різних пристроїв та механізмів.
  • Хімічні засоби - призначені для очищення, мастила, захисту та інших робіт з обслуговування та ремонту різних пристроїв та механізмів.

Приклади використання сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

  • Інструменти та пристрої - використовуються для обслуговування та ремонту автомобілів, мотоциклів, електроустаткування, інструментів та інших пристроїв та механізмів.
  • Хімічні засоби - використовуються для очищення, мастила, захисту та інших робіт з обслуговування та ремонту автомобілів , мотоциклів, електроустаткування, інструментів та інших пристроїв та механізмів.

Поради щодо вибору сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

При виборі сервісних товарів, хім. коштів від Wurth необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип пристрою або механізму. Для обслуговування та ремонту різних пристроїв та механізмів потрібні сервісні товари та хім. засоби з різними характеристиками.
  • Призначення робіт. Для різних видів робіт потрібні сервісні товари та хім. засоби з різними характеристиками.
  • Ваші потреби. Виберіть сервісні товари та хім. засоби, які відповідають вашим потребам у продуктивності, функціональності та інших характеристиках.

Безпека при використанні сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

При використанні сервісних товарів, хім. засобів від Wurth необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди використовуйте сервісні товари та хім. засоби відповідно до інструкцій виробника.

  • Не використовуйте сервісні товари та хім. засоби, якщо вони пошкоджені або несправні.

Сервісні товари, хім. кошти від Wurth – це надійні та ефективні вироби, які допоможуть вам підтримувати в робочому стані різні пристрої та механізми.

Основні характеристики сервісних товарів, хім. коштів від Wurth:

  • Матеріал. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth виготовляються з високоякісних матеріалів, стійких до зношування та впливу агресивних середовищ.
  • Відповідність стандартам. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Функціональність. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth мають широкі функціональні можливості, що дозволяє використовувати їх для різних видів робіт.
  • Економічність. Сервісні товари, хім. засоби від Wurth відрізняються високою економічністю в експлуатації.

У каталозі Wurth представлений широкий асортимент сервісних товарів, хім. засобів, що відповідають різним потребам. Ви можете вибрати сервісний товар або хім. засіб, який відповідає вашим потребам у продуктивності, функціональності та інших характеристиках.

Спеціальні сервісні товари, хім. кошти від Wurth

Окрім стандартних сервісних товарів та хім. коштів, Wurth також пропонує широкий асортимент спеціальних сервісних товарів та хім. коштів, призначених на вирішення конкретних завдань. До них належать:

  • Мастильні матеріали. Ці матеріали призначені для мастила різних механізмів та пристроїв.
  • Очищувачі. Ці засоби призначені для очищення різних поверхонь та механізмів.
  • Захисні засоби. Ці засоби призначені для захисту різних поверхонь та механізмів від впливу довкілля.
  • Реставраційні засоби. Ці засоби призначені для відновлення пошкоджених поверхонь та механізмів.