Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило POE 100, 210 ml
Фото - 1 - Мастило POE 100, 210 ml

Мастило POE 100, 210 ml (0892764045)

Мастило POE 100, 210 ml
Номер товару 0892764045
В наявності
Ціна:
1512 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальне POE (поліефірне) мастило для компресорів автомобільних систем кондиціювання

Призначене для систем, що працюють на холодоагентах R134a/R1234yf та електричних компресорах (гібридних, start/stop, електричних). Забезпечує високу стійкість до електричного поверхневого струмоповзіння у високовольтних системах кондиціювання. Дуже гідрофобне

  • Не є провідним
  • Не впливає на електричні компоненти

Мастило забезпечує відмінні змащувальні властивості, захищаючи компресор від зношування

Примітка

  • Не змішувати з іншими мастилами для компресорів кондиціонерів
  • Зберігати у захищеному від вологи місці
  • Після відкриття швидко використати та не зберігати тривалий час

Наведені рекомендації щодо застосування ґрунтуються на наших тестах і досвіді. Перед використанням рекомендуємо провести власні випробування

Густина 0,964 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 11 мм²/с
Тиск 110 кПа
Вміст 210 мл
Температура займання, мін. 274 °C
Точка плавлення -30 °C
В'язкість базової олії, умови за 100 °C
Тиск, умови за 20 °C
Водорозчинний Ні
В'язкість / консистенція Рідина
Сфера застосування
Для обслуговування, змащення й охолодження електричного компресора кондиціонера автомобіля, а також для ковзних і обертових компонентів контуру кондиціонування повітря R134a / R1234yf.
Інструкції
При низькому рівні долийте компресорне масло відповідно до кількості, рекомендованої виробником транспортного засобу, і додайте його в контур кондиціонування повітря через блок кондиціонування повітря або через інжектор.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down

Спеціальне POE (поліефірне) мастило для компресорів автомобільних систем кондиціювання

Призначене для систем, що працюють на холодоагентах R134a/R1234yf та електричних компресорах (гібридних, start/stop, електричних). Забезпечує високу стійкість до електричного поверхневого струмоповзіння у високовольтних системах кондиціювання. Дуже гідрофобне

  • Не є провідним
  • Не впливає на електричні компоненти

Мастило забезпечує відмінні змащувальні властивості, захищаючи компресор від зношування

Примітка

  • Не змішувати з іншими мастилами для компресорів кондиціонерів
  • Зберігати у захищеному від вологи місці
  • Після відкриття швидко використати та не зберігати тривалий час

Наведені рекомендації щодо застосування ґрунтуються на наших тестах і досвіді. Перед використанням рекомендуємо провести власні випробування

Характеристики arrow_down
Густина 0,964 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 11 мм²/с
Тиск 110 кПа
Вміст 210 мл
Температура займання, мін. 274 °C
Точка плавлення -30 °C
В'язкість базової олії, умови за 100 °C
Тиск, умови за 20 °C
Водорозчинний Ні
В'язкість / консистенція Рідина
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для обслуговування, змащення й охолодження електричного компресора кондиціонера автомобіля, а також для ковзних і обертових компонентів контуру кондиціонування повітря R134a / R1234yf.
Інструкції
При низькому рівні долийте компресорне масло відповідно до кількості, рекомендованої виробником транспортного засобу, і додайте його в контур кондиціонування повітря через блок кондиціонування повітря або через інжектор.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0892764045.pdf
Останні переглянуті
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити