Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Масло POE 100
Фото - 1 - Масло POE 100

Масло POE 100 (0892764045)

Масло POE 100, 210 ml
Номер товара 0892764045
В наличии
Цена:
1512 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специальное компрессорное масло POE (сложный эфир полиола) для систем кондиционирования воздуха транспортных средств с хладагентами R134a / R1234yf и электрических компрессоров кондиционеров (гибридных, старт-стопных, электрических). Отличная устойчивость к потенциальному электрическому току утечки в высоковольтных системах кондиционирования воздуха. Высокогидрофобный.
  • Не проводящий.
  • Отсутствие повреждений электрических компонентов.
Превосходная плавность хода, защищающая компрессор от износа.

Примечание
  • Не смешивать с другими компрессорными маслами для кондиционеров.
  • Хранить в защищенном от влаги месте.
  • Открытую емкость следует использовать быстро и не хранить в течение длительного времени.
Плотность 0,964 г/см³
Кинематическая вязкость базового масла 11 мм²/с
Давление пара 110 кПа
Содержание 210 мл
Температура воспламенения, мин. 274 °C
Точка плавления -30 °C
Вязкость базового масла, условия при 100 °C
Давление пара, условия при 20 °C
Растворяется в воде Нет
Вязкость/консистенция Жидкость
Область использования
Для обслуживания, смазки и охлаждения электрического компрессора кондиционера автомобиля, а также для скользящих и вращающихся компонентов контура кондиционирования воздуха R134a / R1234yf. Инструкции
При низком уровне долейте компрессорное масло в соответствии с количеством, рекомендованным производителем транспортного средства, и добавьте его в контур кондиционирования воздуха через блок кондиционирования воздуха или через инжектор.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности
Описание arrow_down
Специальное компрессорное масло POE (сложный эфир полиола) для систем кондиционирования воздуха транспортных средств с хладагентами R134a / R1234yf и электрических компрессоров кондиционеров (гибридных, старт-стопных, электрических). Отличная устойчивость к потенциальному электрическому току утечки в высоковольтных системах кондиционирования воздуха. Высокогидрофобный.
  • Не проводящий.
  • Отсутствие повреждений электрических компонентов.
Превосходная плавность хода, защищающая компрессор от износа.

Примечание
  • Не смешивать с другими компрессорными маслами для кондиционеров.
  • Хранить в защищенном от влаги месте.
  • Открытую емкость следует использовать быстро и не хранить в течение длительного времени.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,964 г/см³
Кинематическая вязкость базового масла 11 мм²/с
Давление пара 110 кПа
Содержание 210 мл
Температура воспламенения, мин. 274 °C
Точка плавления -30 °C
Вязкость базового масла, условия при 100 °C
Давление пара, условия при 20 °C
Растворяется в воде Нет
Вязкость/консистенция Жидкость
Применение arrow_down
Область использования
Для обслуживания, смазки и охлаждения электрического компрессора кондиционера автомобиля, а также для скользящих и вращающихся компонентов контура кондиционирования воздуха R134a / R1234yf. Инструкции
При низком уровне долейте компрессорное масло в соответствии с количеством, рекомендованным производителем транспортного средства, и добавьте его в контур кондиционирования воздуха через блок кондиционирования воздуха или через инжектор.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности 0892764045.pdf
Останні переглянуті
1050 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
401.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1512 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить