Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 2 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 3 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 4 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 2 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 3 - Очиститель шин, 500 ml
Фото - 4 - Очиститель шин, 500 ml
Video thumbnail for Очиститель шин, 500 ml

Очиститель шин, 500 ml (0890121)

Пена для ухода за шинами, спрей, 500 мл
Номер товара 0890121
В наличии
Цена:
600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин Очищает, ухаживает, защищает Нанесение в одно движение, следовательно, экономит время Не требуется повторного протирания Идеально для подготовки шин к хранению Отталкивает грязь и пыль Не липнет к краске, пластмассе, резине или металлам Бархатистый матовый блеск Шины выглядят, как новые Улучшает внешний вид, так что шины можно использовать для демонстрационных автомобилей Оптимальная защита УФ и озонового слоя Не отбеливает шины Предотвращает образование трещин на шинах с течением времени Пена для ухода Экономичное использование Образует устойчивую пену на шине, стекающую после оседания Не содержит AOX и растворители Примечание Не наносите на протекторы шин, тормозные диски и барабаны. Содержит силикон. Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Плотность/условия 0,919 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Содержание 500 мл
Вес изделия (1 шт.) 582 г
pH-значение/условия 9 / при 20 °C
Цвет Белый
Химический состав Щелочные поверхностно-активные вещества, силиконовое масло
Не содержит силикона Нет
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Запах/аромат Характерный
Область применения Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин. Инструкции Нанесите пену равномерным слоем на боковые поверхности шины и оставьте до высыхания. Не требует повторного протирания. Подходит для использования на сырых шинах. Если загрязнение сильное, проведите предварительную очистку.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности
Очиститель шин, 500 ml - відео
Описание arrow_down
Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин Очищает, ухаживает, защищает Нанесение в одно движение, следовательно, экономит время Не требуется повторного протирания Идеально для подготовки шин к хранению Отталкивает грязь и пыль Не липнет к краске, пластмассе, резине или металлам Бархатистый матовый блеск Шины выглядят, как новые Улучшает внешний вид, так что шины можно использовать для демонстрационных автомобилей Оптимальная защита УФ и озонового слоя Не отбеливает шины Предотвращает образование трещин на шинах с течением времени Пена для ухода Экономичное использование Образует устойчивую пену на шине, стекающую после оседания Не содержит AOX и растворители Примечание Не наносите на протекторы шин, тормозные диски и барабаны. Содержит силикон. Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,919 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Содержание 500 мл
Вес изделия (1 шт.) 582 г
pH-значение/условия 9 / при 20 °C
Цвет Белый
Химический состав Щелочные поверхностно-активные вещества, силиконовое масло
Не содержит силикона Нет
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин. Инструкции Нанесите пену равномерным слоем на боковые поверхности шины и оставьте до высыхания. Не требует повторного протирания. Подходит для использования на сырых шинах. Если загрязнение сильное, проведите предварительную очистку.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности 0890121.pdf
Останні переглянуті
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1512 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
595.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
991.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить