Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сверло центрирующее А4
Фото - 1 - Сверло центрирующее А4

Сверло центрирующее А4 (0632041)

Переходник A4 ДЕРЖАТЕЛЬ-ФРЕЗЫ-ЦИЛИНДР.-A4-14-30MM
Номер товара 0632041
В наличии
Цена:
336 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С центральным сверлом
Подходит для кольцевой пилы диаметром 14 - 30 мм
Длина 59 мм
Диаметр хвостовика 6,35 мм
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С центральным сверлом
Характеристики arrow_down
Подходит для кольцевой пилы диаметром 14 - 30 мм
Длина 59 мм
Диаметр хвостовика 6,35 мм
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
595.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
991.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить