Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Адаптер HEX-(A2)
Фото - 1 - Адаптер HEX-(A2)

Адаптер HEX-(A2) (063202)

Адаптер HEX-(A2), для біметалевих коронок D32-200MM -арт. 063202
Номер товару 063202
В наявності
Ціна:
624 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З центальним свердлом
Діаметр хвостовика 11 мм
Підходить для кільцевої пили діаметром 32 - 200 мм
Тип приводу Шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З центальним свердлом
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика 11 мм
Підходить для кільцевої пили діаметром 32 - 200 мм
Тип приводу Шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити