Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей для контактів, 300 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Спрей для контактів, 300 ml

Спрей для контактів, 300 ml (0890100)

Спрей Wurth для контактів 300 мл Змащує, очищає, захищає від корозії, витісняє вологу, видаляє бруд-300МЛ
Номер товару 0890100
В наявності
Ціна:
432 грн/шт
-15 %
367.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидко і надійно усуває проблеми з запалюванням
Має профілактичну дію проти проблем з запалюванням, викликаних вологою в автомобілях і інших низьковольтних системах запалювання.
  • Містить антикорозійні агенти.
  • Забезпечує захист від окислення.
  • Видаляє бруд, смолу, масло і металеві засмічення.
  • Має мастильні властивості.
Не містить кислот і смол.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Густина 0,743 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-жовтий
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Очищає кабель запалювання, кришки розподільника і роз'єми.
Назар 12.09.2022

Для разъемов нормальная штука, при ревизии потом без проблем снимаешь фишки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Михайло 27.10.2022

Виписуємо такий на сервіс, ціна не маленька, але результат коштує того, без єдиної скарги від клієнтів після моєї роботи

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидко і надійно усуває проблеми з запалюванням
Має профілактичну дію проти проблем з запалюванням, викликаних вологою в автомобілях і інших низьковольтних системах запалювання.
  • Містить антикорозійні агенти.
  • Забезпечує захист від окислення.
  • Видаляє бруд, смолу, масло і металеві засмічення.
  • Має мастильні властивості.
Не містить кислот і смол.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Густина 0,743 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-жовтий
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Очищає кабель запалювання, кришки розподільника і роз'єми.
Відгуків (2) arrow_down
Назар 12.09.2022

Для разъемов нормальная штука, при ревизии потом без проблем снимаешь фишки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Михайло 27.10.2022

Виписуємо такий на сервіс, ціна не маленька, але результат коштує того, без єдиної скарги від клієнтів після моєї роботи

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
216.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
127.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
1213.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити