Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Хімічна основа
Термін придатності з дати виробництва
Сховати arrow
Не містить силікону
Вміст
Запах/аромат
Температурний діапазон застосування, мін.
Температурний діапазон застосування, макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 5 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

375.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
500.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
387.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
538.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml

04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Очисник електроконтактів SW 200мл

09.08.2022

Коли в тебе декілька електрокарів у день, даний засіб дійсно допомагає, був би ще більший об'єм!!

Розкислювач контактів OL, 200 ml

03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

Спрей для контактів, 300 ml

12.09.2022

Для разъемов нормальная штука, при ревизии потом без проблем снимаешь фишки

⭐ Категорія товарів Засоби для електрики, хімічні
⭐ Кількість товарів у наявності 7
⭐ Найдешевший товар 336.84 грн
⭐ Найдорожчий товар 538.44 грн

Засоби для електрики, хімічні від Wurth: безпека та надійність

Кошти для електрики, хімічні від Wurth – це спеціальні вироби, призначені для обслуговування та ремонту електроустаткування. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх надійність та безпеку.

Переваги засобів для електрики, хімічних від Wurth:

  • Безпека. Засоби для електрики, хімічні від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Ефективність. Засоби для електрики, хімічні від Wurth забезпечують надійну роботу та довговічність електрообладнання.
  • Широкий асортимент. Wurth пропонує широкий асортимент засобів для електрики, хімічних, що відповідають різним потребам.

Основні види засобів для електрики, хімічних від Wurth:

  • Очищувачі електричних контактів. Ці засоби призначені для очищення електричних контактів від окислення, забруднень та інших відкладень.
  • Мастила для електричних контактів. Ці мастила призначені для захисту електричних контактів від окислення, корозії та зносу.
  • Присадки для електричних контактів. Ці присадки призначені для покращення експлуатаційних властивостей електричних контактів.
  • Протектори електричних контактів. Ці протектори призначені для захисту електричних контактів від окислення, корозії та зносу.

Приклади використання засобів для електрики, хімічних від Wurth:

  • Очищувачі електричних контактів - використовуються для очищення електричних контактів від окислення, бруду, пилу та інших забруднень , які можуть призвести до погіршення контакту та зниження ефективності роботи електроустаткування.
  • Мастила для електричних контактів - використовуються для змащення електричних контактів, що запобігає їх окисленню, корозії та знос.
  • Присадки для електричних контактів - використовуються для покращення експлуатаційних властивостей електричних контактів, таких як підвищення електропровідності, зниження опору та інші.
  • Протектори для електричних контактів - використовуються для нанесення захисного покриття на електричні контакти, що запобігає їх окисленню , корозію та знос.

Поради щодо вибору засобів для електрики, хімічних від Wurth:

При виборі засобів для електрики, хімічних від Wurth необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип електрообладнання. Існують різні типи електроустаткування, і вам потрібно вибрати засіб, який підходить для вашого типу електроустаткування.
  • Ваші потреби. Виберіть засоби, які відповідають вашим потребам у продуктивності, функціональності та інших характеристиках.

Безпека при використанні засобів для електрики, хімічних від Wurth:

При використанні засобів для електрики, хімічних від Wurth необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди використовуйте засоби для електрики відповідно до інструкцій виробника.

  • Не використовуйте засоби для електрики, якщо вони пошкоджені або несправні.

Кошти для електрики, хімічні від Wurth – це надійні та ефективні вироби, які допоможуть вам підтримувати в робочому стані електроустаткування вашого автомобіля.

Основні характеристики засобів для електрики, хімічних від Wurth:

  • Матеріал. Засоби для електрикики, хімічні від Wurth виготовляються із високоякісних матеріалів, стійких до впливу різних факторів.
  • Відповідність стандартам. Засоби для електрики, хімічні від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Функціональність. Засоби для електрики, хімічні від Wurth мають широкі функціональні можливості, що дозволяє використовувати їх для різних видів робіт.
  • Економічність. Засоби для електрики, хімічні від Wurth відрізняються високою економічністю в експлуатації.