Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник електроконтактів SW 200мл
Фото - 1 - Очисник електроконтактів SW 200мл
Фото - 2 - Очисник електроконтактів SW 200мл
Фото - 1 - Очисник електроконтактів SW 200мл
Фото - 2 - Очисник електроконтактів SW 200мл

Очисник електроконтактів SW 200мл (089365)

Контактний спрей SW Безпечний очисник для контактів та компонентів, проводки, реле, плат-SW-200МЛ
Номер товару 089365
В наявності
Ціна:
500.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний спрей для очищення контактів та електричних компонентів
  • Видаляє залишки каніфолі
  • Очищає найскладніші забруднення
Не шкодить пластмасі і стандартним матеріалам
Універсальні області застосування (для електричних деталей і компонентів, друкованих плат, реле, з'єднувальних колодок)
Примітка
Миючий спрей Контакт SW повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде запущена!


Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Густина 0,77 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Прозорий
Запах/аромат Характерний
Сергей 09.08.2022

Коли в тебе декілька електрокарів у день, даний засіб дійсно допомагає, був би ще більший об'єм!!

Анатолий 02.09.2022

Понравилось что расход маленький, почистил нормально, влагу тоже убрал

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Анатолий 02.09.2022

Понравилось что расход маленький, почистил нормально, влагу тоже убрал

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний спрей для очищення контактів та електричних компонентів
  • Видаляє залишки каніфолі
  • Очищає найскладніші забруднення
Не шкодить пластмасі і стандартним матеріалам
Універсальні області застосування (для електричних деталей і компонентів, друкованих плат, реле, з'єднувальних колодок)
Примітка
Миючий спрей Контакт SW повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде запущена!


Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Характеристики arrow_down
Густина 0,77 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Прозорий
Запах/аромат Характерний
Відгуків (3) arrow_down
Сергей 09.08.2022

Коли в тебе декілька електрокарів у день, даний засіб дійсно допомагає, був би ще більший об'єм!!

Анатолий 02.09.2022

Понравилось что расход маленький, почистил нормально, влагу тоже убрал

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Анатолий 02.09.2022

Понравилось что расход маленький, почистил нормально, влагу тоже убрал

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
529.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
259.2 грн/шт
207.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
Спеціальна ціна після авторизації
198 грн/шт
118.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити