Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей для контактов, 300 ml
Скидка -15 %
Фото - 1 - Спрей для контактов, 300 ml

Спрей для контактов, 300 ml (0890100)

Спрей Wurth для контактов 300 мл Смазывает, очищает, защищает от коррозии, вытесняет влагу, удаляет грязь-300МЛ
Номер товара 0890100
В наличии
Цена:
432 грн/шт
-15 %
367.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстро и надежно устраняет неисправности зажигания.
Обладает профилактическим действием против проблем с зажиганием, вызванных влагой в автомобилях и других низковольтных системах зажигания.
  • Содержит антикоррозионные агенты.
  • Обеспечивает защиту от окисления.
  • Удаляет грязь, смолу, масло и металлический мусор.
  • Имеет смазочные свойства.
Не содержит кислот и смол.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Плотность 0,743 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Минеральное масло
Цвет Светло-желтый
Запах/аромат Характерный
Область применения
Очищает кабель зажигания, крышки распределителя и разъемы.
Назар 12.09.2022

Для разъемов нормальная штука, при ревизии потом без проблем снимаешь фишки

Администратор

Дякуємо за відгук

Михайло 27.10.2022

Виписуємо такий на сервіс, ціна не маленька, але результат коштує того, без єдиної скарги від клієнтів після моєї роботи

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстро и надежно устраняет неисправности зажигания.
Обладает профилактическим действием против проблем с зажиганием, вызванных влагой в автомобилях и других низковольтных системах зажигания.
  • Содержит антикоррозионные агенты.
  • Обеспечивает защиту от окисления.
  • Удаляет грязь, смолу, масло и металлический мусор.
  • Имеет смазочные свойства.
Не содержит кислот и смол.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,743 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Минеральное масло
Цвет Светло-желтый
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Очищает кабель зажигания, крышки распределителя и разъемы.
Отзывов (2) arrow_down
Назар 12.09.2022

Для разъемов нормальная штука, при ревизии потом без проблем снимаешь фишки

Администратор

Дякуємо за відгук

Михайло 27.10.2022

Виписуємо такий на сервіс, ціна не маленька, але результат коштує того, без єдиної скарги від клієнтів після моєї роботи

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2119.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.5 %
382.92 грн/шт
166.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить